STAFFORD MFG Signature Series, One Piece Split Aluminium Shaft Collars


Φίλτρα
Υλικό: Αλουμίνιο , Υλικό βίδας: Κράμα χάλυβα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1A100
1"2024-T3512"1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
7A100
1"2024-T3511.750 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.500 "€13.57
RFQ
B
7A108
1-1 / 2 "2024-T3512.375 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.563 "€21.21
RFQ
A
1A108
1-1 / 2 "2024-T3512.500 "1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
A
1A104
1-1 / 4 "2024-T3512.250 "1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή0.500 "€22.07
RFQ
B
7A104
1-1 / 4 "2024-T3512.063 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.500 "€18.65
RFQ
A
1A102
1-1 / 8 "2024-T3512.125 "1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
7A102
1-1 / 8 "2024-T3511.875 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.500 "€16.40
RFQ
A
1A101
1-1 / 16 "2024-T3512"1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
7A101
1-1 / 16 "2024-T3511.875 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.500 "€17.16
RFQ
B
7A112
1-3 / 4 "2024-T3512.750 "5 / 16-24 x 1Low Profile0.688 "€30.62
RFQ
A
1A112
1-3 / 4 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "-
RFQ
B
7A106
1-3 / 8 "2024-T3512.250 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.563 "€19.34
RFQ
A
1A106
1-3 / 8 "2024-T3512.375 "1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
7A103
1-3 / 16 "2024-T3512.063 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.500 "€24.36
RFQ
A
1A103
1-3 / 16 "2024-T3512.125 "1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
7A110
1-5 / 8 "2024-T3512.750 "5 / 16-24 x 1Low Profile0.688 "€31.23
RFQ
A
1A110
1-5 / 8 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "-
RFQ
B
7A105
1-5 / 16 "2024-T3512.125 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.563 "€21.38
RFQ
A
1A105
1-5 / 16 "2024-T3512.250 "1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
7A114
1-7 / 8 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Low Profile0.688 "€40.43
RFQ
A
1A114
1-7 / 8 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "-
RFQ
A
1A107
1-7 / 16 "2024-T3512.375 "1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
7A107
1-7 / 16 "2024-T3512.250 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.563 "€21.52
RFQ
A
1A109
1-9 / 16 "2024-T3512.500 "1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
7A109
1-9 / 16 "2024-T3512.375 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.563 "€24.76
RFQ
A
1A111
1-11 / 16 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "-
RFQ
B
7A111
1-11 / 16 "2024-T3512.750 "5 / 16-24 x 1Low Profile0.688 "€36.94
RFQ
B
7A113
1-13 / 16 "2024-T3512.875 "5 / 16-24 x 1Low Profile0.688 "-
RFQ
A
1A113
1-13 / 16 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "-
RFQ
A
1A115
1-15 / 16 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "-
RFQ
B
7A115
1-15 / 16 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Low Profile0.688 "€37.00
RFQ
A
1A008
1 / 2 "2024-T3511.250 "8-32 x 1/2Υψηλή αντοχή0.375 "€11.61
RFQ
B
7A008
1 / 2 "2024-T3511.125 "8-32 x 1/2Low Profile0.406 "€9.16
RFQ
B
7A004
1 / 4 "2024-T3510.688 "4-40 x 3/8Low Profile0.313 "€7.98
RFQ
A
1A004
1 / 4 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
B
7A002
1 / 8 "2024-T3510.500 "4-40 x 3/8Low Profile0.250 "€12.41
RFQ
A
1A002
1 / 8 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Υψηλή αντοχή0.250 "€6.83
RFQ
A
1A200
2"2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "€37.63
RFQ
B
7A200
2"2024-T3513"5 / 16-24 x 1Low Profile0.688 "€33.77
RFQ
A
1A208
2-1 / 2 "60614"3 / 8-24 x 1Υψηλή αντοχή0.750 "-
RFQ
B
7A208
2-1 / 2 "2024-T3513.750 "3 / 8-24 x 1Low Profile0.88 "€90.28
RFQ
B
7A204
2-1 / 4 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Low Profile0.750 "€45.63
RFQ
A
1A204
2-1 / 4 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "-
RFQ
A
1A202
2-1 / 8 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "-
RFQ
B
7A202
2-1 / 8 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Low Profile0.750 "€58.90
RFQ
A
1A201
2-1 / 16 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "-
RFQ
B
7A201
2-1 / 16 "2024-T3513.125 "5 / 16-24 x 1Low Profile0.750 "-
RFQ
B
7A212
2-3 / 4 "2024-T3514"3 / 8-24 x 1Low Profile0.88 "€103.99
RFQ
A
1A212
2-3 / 4 "60614.250 "3 / 8-24 x 1Υψηλή αντοχή0.750 "€225.39
RFQ
A
1A206
2-3 / 8 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "-
RFQ
B
7A206
2-3 / 8 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Low Profile0.750 "€45.21
RFQ
A
1A203
2-3 / 16 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "-
RFQ
B
7A203
2-3 / 16 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Low Profile0.750 "€68.46
RFQ
B
7A210
2-5 / 8 "2024-T3513.875 "3 / 8-24 x 1Low Profile0.88 "€84.92
RFQ
A
1A210
2-5 / 8 "60614.250 "3 / 8-24 x 1Υψηλή αντοχή0.750 "-
RFQ
A
1A205
2-5 / 16 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "-
RFQ
B
7A205
2-5 / 16 "2024-T3513.375 "5 / 16-24 x 1Low Profile0.750 "-
RFQ
A
1A214
2-7 / 8 "60614.500 "3 / 8-24 x 1Υψηλή αντοχή0.750 "-
RFQ
B
7A214
2-7 / 8 "2024-T3514.250 "3 / 8-24 x 1Low Profile0.88 "€105.99
RFQ
B
7A207
2-7 / 16 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Low Profile0.750 "€90.22
RFQ

Signature Series, One Piece Split Aluminium Shaft Collars

Τα μονοκόμματα περιλαίμια αξόνων αλουμινίου με διαιρούμενους άξονας Stafford MFG Signature Series παρέχουν ακριβή τοποθέτηση του άξονα στη ρομποτική, τον αυτοματισμό, τους μεταφορείς και τα συστήματα χειρισμού υλικών. Αυτά τα κολάρα άξονα διαθέτουν κατασκευή από αλουμίνιο για ελαφριές λειτουργίες, αντοχή στη διάβρωση και υψηλή αναλογία αντοχής προς βάρος. Διατίθενται με βίδες από κράμα χάλυβα για σφιχτό και στιβαρό κούμπωμα και λείες οπές για να προσφέρουν βελτιωμένη ισχύ συγκράτησης στα κολάρα τύπου σετ βίδας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;