Stafford Mfg 7A008 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6DLQ

STAFFORD MFG 7A008 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 1/2 ιντσών, αλουμίνιο

Είδος: CJ6DLQ Μοντέλο: 7A008
€9.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1 / 2 "
Βαθμός2024-T351
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.1.125 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους8-32 x 1/2
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.406 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 1A002 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/8 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6DAN 1A0021 / 8 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Υψηλή αντοχή0.250 "€6.83
RFQ
Stafford Mfg 1A003 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/16 ιντσών, αλουμίνιο | CJ6DAP 1A0033 / 16 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 1A004 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6DAQ 1A0041 / 4 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 1A005 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/16 ιντσών, αλουμίνιο | CJ6DAR 1A0055 / 16 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 1A006 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 ιντσών, αλουμίνιο | CJ6DAT 1A0063 / 8 "2024-T3511.063 "6-32 x 3/8Υψηλή αντοχή0.313 "€10.40
RFQ
Stafford Mfg 1A007 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 7/16 ιντσών, αλουμίνιο | CJ6DAU 1A0077 / 16 "2024-T3511.063 "6-32 x 3/8Υψηλή αντοχή0.313 "-
RFQ
Stafford Mfg 1A008 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6DAV 1A0081 / 2 "2024-T3511.250 "8-32 x 1/2Υψηλή αντοχή0.375 "€11.61
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 7A008 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 1/2 ιντσών, αλουμίνιο
€9.16 /μονάδα