VESTIL SRBC-1 Spill Pallet, Vertical 600 Lb. Χωρητικότητα, 34 x 34 x 40 ίντσες Μέγεθος | AG7ZHW

VESTIL SRBC-1 Spill Pallet, Vertical 600 Lb. Χωρητικότητα, 34 x 34 x 40 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZHW Μοντέλο: SRBC-1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,197.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι πλατφόρμας Drum Spill
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα600 lbs.
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο με Κλείδωμα
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Προσανατολισμός τυμπάνουΚάθετος
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ύψος40 "
Μήκος34 "
Χωρητικότητα φορτίου600 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τυμπάνων1
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος34 "
συνολικό πλάτος34 "
Χωρητικότητα όγκου66 gal.
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 135
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠροσανατολισμός τυμπάνουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SRBC-2 Spill Pallet, Vertical 1200 Lb. Χωρητικότητα, 54 x 34 x 40 ίντσες Μέγεθος | AG7ZHX SRBC-2ΜπλεΚάθετος40 "34 "54 "€3,852.91
Παλέτα διαρροής VESTIL SRBC-HR-YL, οριζόντια, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 52 x 60 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7ZHZ SRBC-HR-YLΚίτρινοΟριζόντιος42 "58 "30 3 / 4 "€1,574.79
Παλέτα διαρροής VESTIL SRBC-YL-2, Κάθετη, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 54 x 34 x 40 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7ZJA SRBC-YL-2ΚίτρινοΚάθετος42 "52 1 / 4 "31 "€1,616.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SRBC-1 Spill Pallet, Vertical 600 Lb. Χωρητικότητα, 34 x 34 x 40 ίντσες Μέγεθος
€3,197.06 /μονάδα