BRADY Δείκτης σωλήνων, λύματα


Φίλτρα
Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4152-B
-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.46
B
4153-D
-Πράσινο4 έως 6 "-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€23.45
A
4152-Α
-Κίτρινο3/4 to 1-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.37
C
4153-Η
-Πράσινο10 έως 15 "-ΆσπροΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€53.29
B
4153-Α
-Πράσινο3/4 to 1-3/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.47
D
4152-F
-Κίτρινο6 έως 7-7 / 8 "-ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.52
C
4153-F
-Πράσινο6 έως 7-7 / 8 "-ΆσπροΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.52
B
4153-C
-Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.70
B
4153-B
-Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.56
A
4152-D
-Κίτρινο4 έως 6 "-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.39
A
4152-C
-Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.70
E
7302-3C
2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
F
7301-3C
2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
G
7302-4
7"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
H
7301-4
7"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
I
5784-I
8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€22.48
J
20480
8"Πράσινο-1"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€40.46
K
41586
8"Κίτρινο-8"ΜαύρηSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€172.08
I
5784-O
8"Κίτρινο1/2 to 1-3/8"5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.68
L
109865
8"ΠράσινοΚόψτε σε μέγεθος30ft.ΆσπροΑυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€182.96
J
73941
12 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€64.48
L
109866
12 "ΠράσινοΚόψτε σε μέγεθος30ft.ΆσπροΑυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€199.38
K
15576
12 "Κίτρινο-12 "ΜαύρηSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€166.45
I
5784-II
12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€24.19
M
7302-1
14 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
N
7301-1
14 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
O
7302-1Ην
24 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€23.81
P
5784-HPHV
32 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "ΜαύρηΙμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας€42.45

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;