Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4152-D Pipe Marker Waste Water Yellow 4 έως 6 In | AF3TXZ 8CXG1

BRADY 4152-D Pipe Marker Waste Water Yellow 4 έως 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3TXZ Μοντέλο: 4152-DCross Ref: 8CXG1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD4 έως 6 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 5784-HPHV Σωλήνας δείκτης λυμάτων Νερό Υ 8 ίντσας ή μεγαλύτερη | AA6NAL 14J015 5784-HPHV32 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "ΜαύρηΙμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας€42.45
BRADY 5784-I Σωλήνας δείκτης λυμάτων Υ 1-1/2 έως 2-3/8 σε | AA6NAM 14J016 5784-I8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€22.48
BRADY 5784-II Σωλήνας Υγρά απόβλητα Υ 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 σε | AA6NAN 14J017 5784-II12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€24.19
BRADY 5784-O Σωλήνας Υγρά απόβλητα Υ 1/2 έως 1-3 / 8 σε | AA6NAP 14J018 5784-O8"Κίτρινο1/2 to 1-3/8"5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.68
BRADY 7301-1 Σωλήνας δείκτης λυμάτων 2-1/2 έως 7-7/8 In | AE3AGD 5AEC5 7301-114 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
BRADY 7301-3C Δείκτης σωλήνων Απόβλητα νερά πράσινο 3/4 ίντσες ή λιγότερο | AE3AGF 5AEC7 7301-3C2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7301-4 Σωλήνας Απόβλητα Νερό Πράσινο 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE3AGG 5AEC8 7301-47"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4152-D Pipe Marker Waste Water Yellow 4 έως 6 In
€22.39 /μονάδα