Παλέτα διαρροής VESTIL SRBC-HR-YL, οριζόντια, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 52 x 60 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7ZHZ

VESTIL Παλέτα διαρροής SRBC-HR-YL, οριζόντια, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 52 x 60 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZHZ Μοντέλο: SRBC-HR-YL

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,574.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι πλατφόρμας Drum Spill
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα1,200 lbs.
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο με Κλείδωμα
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Προσανατολισμός τυμπάνουΟριζόντιος
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ύψος42 "
Μήκος58 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τυμπάνων1
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος58 "
συνολικό πλάτος30 3 / 4 "
Αφαιρούμενη σχάραΝαι
Στάση ightψος18 "
Μήκος στάσης32 "
Πλάτος στάσης20 "
Πλάτος βάσης (In.)20 "
Χωρητικότητα όγκου51 gal.
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος30 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.9
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠροσανατολισμός τυμπάνουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SRBC-1 Spill Pallet, Vertical 600 Lb. Χωρητικότητα, 34 x 34 x 40 ίντσες Μέγεθος | AG7ZHW SRBC-1ΜπλεΚάθετος40 "34 "34 "€3,197.06
VESTIL SRBC-2 Spill Pallet, Vertical 1200 Lb. Χωρητικότητα, 54 x 34 x 40 ίντσες Μέγεθος | AG7ZHX SRBC-2ΜπλεΚάθετος40 "34 "54 "€3,852.91
Παλέτα διαρροής VESTIL SRBC-YL-2, Κάθετη, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 54 x 34 x 40 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7ZJA SRBC-YL-2ΚίτρινοΚάθετος42 "52 1 / 4 "31 "€1,616.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλέτα διαρροής SRBC-HR-YL, οριζόντια, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 52 x 60 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο
€1,574.79 /μονάδα