Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 5389-1/8HGCTAPE Rubber Buna-n 1/8 Inch Thick 12 x 36 In | AB3KAF 1TWE5

E JAMES & CO 5389-1/8HGCTAPE Rubber Buna-n 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3KAF Μοντέλο: 5389-1/8HGCTAPECross Ref: 1TWE5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€142.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση400%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1961
Ύψος πλοίου (cm)2.24
Μήκος πλοίου (cm)91.92
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 5389-1 / 32HGA Rubber Buna-n 1/32 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9KRV 1DRF9 5389-1 / 32HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη400%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 32 "€6.84
E JAMES & CO 5389-1 / 16HGA Rubber Buna-n 1/16 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9KRW 1DRG1 5389-1 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη400%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 16 "€14.71
E JAMES & CO 5389-3 / 32HGA Rubber Buna-n 3/32 ίντσες Πάχος 12 x 12 In | AA9KRX 1DRG2 5389-3 / 32HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη400%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 32 "€24.41
E JAMES & CO 5389-1 / 8HGA Rubber Buna-n 1/8 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9KRY 1DRG3 5389-1 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη400%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 8 "€27.63
E JAMES & CO 5389-3 / 16HGA Rubber Buna-n 3/16 ίντσα πάχος 12 x 12 In | AA9KRZ 1DRG4 5389-3 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη400%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 16 "€37.88
E JAMES & CO 5389-1/4HGA Καουτσούκ Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 12 x 12 In | AA9KTA 1DRG5 5389-1 / 4HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη400%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 4 "€51.50
E JAMES & CO 5389-3 / 8HGA Rubber Buna-n 3/8 Inch Πάχος 12 x 12 In | AA9KTB 1DRG6 5389-3 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη400%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 8 "€64.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 5389-1/8HGCTAPE Rubber Buna-n 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 36 ίντσες
€142.54 /μονάδα