Παλέτα διαρροής VESTIL SRBC-YL-2, Κάθετη, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 54 x 34 x 40 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7ZJA

VESTIL SRBC-YL-2 Spill Pallet, Vertical, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 54 x 34 x 40 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZJA Μοντέλο: SRBC-YL-2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,616.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι πλατφόρμας Drum Spill
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα1,200 lbs.
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο με Κλείδωμα
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Προσανατολισμός τυμπάνουΚάθετος
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ύψος42 "
Μήκος52 1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τυμπάνων2
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος52 1 / 4 "
συνολικό πλάτος31 "
Αφαιρούμενη σχάραΝαι
Χωρητικότητα όγκου43 gal.
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.3
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)132.72
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠροσανατολισμός τυμπάνουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SRBC-1 Spill Pallet, Vertical 600 Lb. Χωρητικότητα, 34 x 34 x 40 ίντσες Μέγεθος | AG7ZHW SRBC-1ΜπλεΚάθετος40 "34 "34 "€3,197.06
VESTIL SRBC-2 Spill Pallet, Vertical 1200 Lb. Χωρητικότητα, 54 x 34 x 40 ίντσες Μέγεθος | AG7ZHX SRBC-2ΜπλεΚάθετος40 "34 "54 "€3,852.91
Παλέτα διαρροής VESTIL SRBC-HR-YL, οριζόντια, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 52 x 60 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7ZHZ SRBC-HR-YLΚίτρινοΟριζόντιος42 "58 "30 3 / 4 "€1,574.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SRBC-YL-2 Spill Pallet, Vertical, 1200 Lb. Χωρητικότητα, 54 x 34 x 40 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο
€1,616.43 /μονάδα