VESTIL PES-1548-3 Φορητός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Salamander, 15KW, 480 Volt, 3 Phase, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WYF Μοντέλο: PES-1548-3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,862.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θερμάστρα Salamander
Ενισχυτές18A
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος18 "
Ύψος39 "
kW15kW
Μήκος18 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Θερμοστάτης100 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Θερμοστάτης40 μοίρες φά
Φάση3
Θερμ. Αύξηση45 μοίρες φά
Τάση480V
Βολτ / Φάση480/3
Πλάτος23.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)59.06
Κωδικός ΕΣ8516290030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΕνισχυτέςΒάθοςΤάσηWatt @ 240 VoltΒαθμολογία θερμότηταςkWΜέγιστη. BTUΤιμή
VESTIL PES-1024-1 Φορητός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Salamander, 10KW, 240 Volt, 1 Phase, Yellow | AG7WYA PES-1024-130 μοίρες φά42A18 "240V10000W34000 BTU10kW34130 BTU€2,867.78
VESTIL PES-1520-3 Φορητός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Salamander, 15KW, 208 Volt, 3 Phase, Yellow | AG7WYC PES-1520-345 μοίρες φά42A18 "208V--15kW-€3,005.18
VESTIL PES-1524-1 Φορητός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Salamander, 15KW, 240 Volt, 1 Phase, Yellow | AG7WYD PES-1524-145 μοίρες φά63A18 "240V--15kW-€3,005.18
VESTIL PES-1524-3 Φορητός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Salamander, 15KW, 240 Volt, 3 Phase, Yellow | AG7WYE PES-1524-345 μοίρες φά36A18 "240V15000W51000 BTU15kW51195 BTU€2,862.03
VESTIL PES-3048-3 Φορητός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Salamander, 30KW, 480 Volt, 3 Phase, Yellow | AG7WYG PES-3048-390 μοίρες φά36A22 "480V--30kW-€4,736.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PES-1548-3 Φορητός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Salamander, 15KW, 480 Volt, 3 Phase, Yellow
€2,862.09 /μονάδα