VESTIL PES-1024-1 Φορητός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Salamander, 10KW, 240 Volt, 1 Phase, Yellow | AG7WYA

VESTIL PES-1024-1 Φορητός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Salamander, 10KW, 240 Volt, 1 Phase, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WYA Μοντέλο: PES-1024-1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,867.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θερμάστρα Salamander
Βύσμα ασφαλείας ACLIΝαι
Ενισχυτές42A
Αυτόματη διακοπή λειτουργίαςΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
καλώδιο Μήκος300 "
Βάθος18 "
ΥπηρεσίεςΦορητή Σαλαμάνδρα
Τύπος καυσίμουΗλεκτρικό
Βαθμολογία θερμότητας34000 BTU
Χειριστήρια θερμαντήραΘερμοστάτης
Βαθμολογία ισχύος θερμαντήρα10000W
Τύπος θερμαντήραΜεταγωγή
Περιοχή θέρμανσης900 Sq.ft.
Ύψος39 "
kW10kW
Μήκος18 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. BTU34130 BTU
Μέγιστη. Θερμοστάτης100 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Θερμοστάτης40 μοίρες φά
Αριθμός ρυθμίσεωνΜεταβλητός
Φάση1
Αξιολόγηση ισχύος10000W
Θερμ. Αύξηση30 μοίρες φά
ΘερμοστάτηςΝαι
χρονόμετροΟχι
Διακόπτης ασφαλείας με ανατροπήΟχι
Τάση240V
Βολτ / Φάση240/1
Watt @ 240 Volt10000W
Πλάτος23.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)59.06
Κωδικός ΕΣ8516290030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΕνισχυτέςΒάθοςΤάσηWatt @ 240 VoltΒαθμολογία θερμότηταςkWΜέγιστη. BTUΤιμή
VESTIL PES-1520-3 Φορητός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Salamander, 15KW, 208 Volt, 3 Phase, Yellow | AG7WYC PES-1520-345 μοίρες φά42A18 "208V--15kW-€3,005.18
VESTIL PES-1524-1 Φορητός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Salamander, 15KW, 240 Volt, 1 Phase, Yellow | AG7WYD PES-1524-145 μοίρες φά63A18 "240V--15kW-€3,005.18
VESTIL PES-1524-3 Φορητός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Salamander, 15KW, 240 Volt, 3 Phase, Yellow | AG7WYE PES-1524-345 μοίρες φά36A18 "240V15000W51000 BTU15kW51195 BTU€2,862.03
VESTIL PES-1548-3 Φορητός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Salamander, 15KW, 480 Volt, 3 Phase, Yellow | AG7WYF PES-1548-345 μοίρες φά18A18 "480V--15kW-€2,862.09
VESTIL PES-3048-3 Φορητός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Salamander, 30KW, 480 Volt, 3 Phase, Yellow | AG7WYG PES-3048-390 μοίρες φά36A22 "480V--30kW-€4,736.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PES-1024-1 Φορητός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Salamander, 10KW, 240 Volt, 1 Phase, Yellow
€2,867.78 /μονάδα