VESTIL Φορητές ηλεκτρικές σαλαμάνδρες της σειράς PES


Φίλτρα
Βύσμα ασφαλείας ACLI: Ναι , Χρώμα: Κίτρινο , Μήκος καλωδίου: 300 " , Σχέδιο: Φορητή Σαλαμάνδρα , Τύπος καυσίμου: Ηλεκτρικό , Χειριστήρια θερμαντήρα: Θερμοστάτης , Υψος: 39 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Θερμοστάτης: 100 μοίρες φά , Min. Θερμοστάτης: 40 μοίρες φά , Αριθμός ρυθμίσεων: Μεταβλητός , Χρονοδιακόπτης: Οχι , Διακόπτης ασφαλείας με ανατροπή: Οχι , Διάμετρος ελαστικού: 10 " , Πλάτος: 23.25 "
ΣτυλΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΕνισχυτέςΒάθοςΤάσηWatt @ 240 VoltΒαθμολογία θερμότηταςkWΜέγιστη. BTUΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PES-1024-1
30 ° F42A18 "240V10000W34000 BTU10kW34130 BTU€2,867.78
B
PES-1524-1
45 ° F63A18 "240V--15kW-€3,005.18
C
PES-1524-3
45 ° F36A18 "240V15000W51000 BTU15kW51195 BTU€2,862.03
D
PES-1548-3
45 ° F18A18 "480V--15kW-€2,862.09
E
PES-1520-3
45 ° F42A18 "208V--15kW-€3,005.18
F
PES-3048-3
90 ° F36A22 "480V--30kW-€4,736.32

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;