VNE STAINLESS Βαλβίδα υγιεινής, σύνδεση σφιγκτήρα


Φίλτρα
Υλικό μπάλας: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Χειροκίνητο , Υλικό σώματος: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος σύνδεσης: Σφιγκτήρας , Υλικό λαβής: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304 , Τύπος λαβής: Το μαξιλάρι κλειδώνει , Υλικό καθίσματος: PTFE , Υλικό στελέχους: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος στελέχους: Αποδείξτε έξω , Φινίρισμα επιφάνειας: 20 αναγνωριστικό RA , Θερμ. Εύρος: -65 βαθμούς έως 320 βαθμούς F , Δομή βαλβίδας: 3-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EG90CC-6.75
2-Way1000 psi4"3 / 4 "ΠλήρηςPTFE2-Way€189.70
A
EG90CC-61.0
2-Way1000 psi4.5 "1"ΠλήρηςPTFE2-Way€262.89
A
EG90CC-61.5
2-Way1000 psi5.5 "1.5 "ΠλήρηςPTFE2-Way€442.92
A
EG90CC-62.0
2-Way1000 psi6 9 / 64 "2"ΠλήρηςPTFE2-Way€608.67
A
EG90CC-62.5
2-Way600 psi7.75 "2.5 "ΠλήρηςPTFE2-Way€1,300.08
A
EG90CC-63.0
2-Way600 psi9"3"ΠλήρηςPTFE2-Way€1,639.56
A
EG90CC-64.0
2-Way600 psi9 9 / 16 "4"ΠλήρηςPTFE2-Way€2,650.65
A
EG90CC-6.5
2-Way1000 psi3.5 "1 / 2 "ΠλήρηςPTFE2-Way€158.33
B
EG93CCC-6.5-Τ
3-Way1000 psi4.625 "1 / 2 "Πλήρης ΤPTFE / Viton3-Way€655.80
B
EG93CCC-61.5-Τ
3-Way1000 psi6.875 "1.5 "Πλήρης ΤPTFE / Viton3-Way€1,562.45
B
EG93CCC-61.0-Τ
3-Way1000 psi6"1"Πλήρης ΤPTFE / Viton3-Way€925.92
B
EG93CCC-6.75-Τ
3-Way1000 psi5"3 / 4 "Πλήρης ΤPTFE / Viton3-Way€700.82
B
EG93CCC-6.75
3-Way1000 psi5"3 / 4 "Πλήρης ΛPTFE / Viton3-Way€700.82
B
EG93CCC-62.0
3-Way1000 psi7.5 "2"Πλήρης ΛPTFE / Viton3-Way€2,319.19
B
EG93CCC-61.5
3-Way1000 psi6.875 "1.5 "Πλήρης ΛPTFE / Viton3-Way€1,562.45
B
EG93CCC-61.0
3-Way1000 psi6"1"Πλήρης ΛPTFE / Viton3-Way€925.86
C
EG93CCC-6.5
3-Way1000 psi4.625 "1 / 2 "Πλήρης ΛPTFE / Viton3-Way€610.81
B
EG93CCC-62.0-Τ
3-Way1000 psi7.5 "2"Πλήρης ΤPTFE / Viton3-Way€2,319.17

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;