VNE STAINLESS EG90CC-64.0 Sanitary Ball Valve 316 Inox 2-way | AA2TKJ 11A428

VNE STAINLESS EG90CC-64.0 Sanitary Ball Valve 316 Inox 2-way

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2TKJ Μοντέλο: EG90CC-64.0Σταυρός: 11A428

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,650.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα υγιεινής
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματος2-Way
Τύπος σύνδεσηςΣφιγκτήρας
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι AISI-304
Τύπος λαβήςΤο μαξιλάρι κλειδώνει
Μέγιστη. Πίεση600 psi
Συνολικό μήκος9 9 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα4"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑποδείξτε έξω
Η επιφάνεια τελειώνει20 αναγνωριστικό RA
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 320 βαθμούς F
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way
Δομή βαλβίδων3-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8481803040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ EG90CC-6.5 Σφιγκτήρας 316 δρόμων από ανοξείδωτο ατσάλι 2 υγιεινής | AA2TKB 11A421 EG90CC-6.52-Way1000 psi3.5 "1 / 2 "ΠλήρηςPTFE2-Way€158.33
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ EG90CC-6.75 Σφιγκτήρας 316 δρόμων από ανοξείδωτο ατσάλι 2 υγιεινής | AA2TKC 11A422 EG90CC-6.752-Way1000 psi4"3 / 4 "ΠλήρηςPTFE2-Way€189.70
Σφιγκτήρας 90 δρόμων από ανοξείδωτο χάλυβα VNE EG61.0CC-316 Sanitary Ball Valve 2 | AA2TKD 11A423 EG90CC-61.02-Way1000 psi4.5 "1"ΠλήρηςPTFE2-Way€262.89
Σφιγκτήρας 90 δρόμων από ανοξείδωτο χάλυβα VNE EG61.5CC-316 Sanitary Ball Valve 2 | AA2TKE 11A424 EG90CC-61.52-Way1000 psi5.5 "1.5 "ΠλήρηςPTFE2-Way€442.92
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ EG90CC-62.0 Σφιγκτήρας 316 δρόμων από ανοξείδωτο ατσάλι 2 υγιεινής | AA2TKF 11A425 EG90CC-62.02-Way1000 psi6 9 / 64 "2"ΠλήρηςPTFE2-Way€608.67
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ EG90CC-62.5 Βαλβίδα υγιεινής 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 2 δρόμων | AA2TKG 11A426 EG90CC-62.52-Way600 psi7.75 "2.5 "ΠλήρηςPTFE2-Way€1,300.08
VNE STAINLESS EG90CC-63.0 Sanitary Ball Valve 316 Inox 2-way | AA2TKH 11A427 EG90CC-63.02-Way600 psi9"3"ΠλήρηςPTFE2-Way€1,639.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VNE STAINLESS EG90CC-64.0 Sanitary Ball Valve 316 Inox 2-way
€2,650.65 /μονάδα