PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 120 Gpd 100 Psi | AD9TTU 4UP31

PULSAFEEDER Μετρητική αντλία διαφράγματος LPH6SA-PTC3 120 Gpd 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9TTU Μοντέλο: LPH6SA-PTC3Cross Ref: 4UP31

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,127.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χημικής μέτρησης
Υλικό μπάλαςΚεραμικός
Υλικό σώματοςABS
cc / Ελάχ.315.6
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό διαφράγματοςΤο PTFE αντιμετωπίζει
Υλικό κεφαλής και συναρμολόγησηςGFPPL
Ύψος11.3 "
Hz50/60
Μήκος11.2 "
Μέγιστη. Ροή5.00 GPH
Μέγιστη. Ρυθμός ροής5.00 gph
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Εγκεφαλικά επεισόδια ανά λεπτό125
Μέγιστη. Ιξώδες1000 CPS
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής1.2 GPD
Αριθμός ροών1
Καλώδιο ρεύματος6 πόδια.
Τύπος αντλίαςΔιάφραμ
Αναπαραγωγικότητα2%
Σφραγίδες και O-RingsPTFE
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησης4 πόδια
Υλικό σωλήνωνPVC / πολυαιθυλένιο
Λόγος μείωσης100:1
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενο μονό κεφάλι
Τάση115
Πλάτος6.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: PULSATRON

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΠλάτοςΤιμή
PULSAFEEDER LB02SA-PTC1-G19 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 6 Gpd 150 Psi | AD9T ™ 4UP25 LB02SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"€834.44
PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 12 Gpd 150 Psi | AD9TTN 4UP26 LB03SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE9.9 "9.5 "0.50 GPH150 psi5"€881.28
PULSAFEEDER LB64SA-PTC1-G19 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 30 Gpd 100 Psi | AD9TTP 4UP27 LB64SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"€860.49
PULSAFEEDER LPE4SA-PTC1 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 44 Gpd 100 Psi | AD9TTQ 4UP28 LPE4SA-PTC1ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10.6 "11.2 "1.83 GPH100 psi5.4 "€1,668.86
PULSAFEEDER LPG5SA-PTC3 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 96 Gpd 100 Psi | AD9TTR 4UP29 LPG5SA-PTC3ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE11 "11.7 "3.92 GPH100 psi5.4 "€2,212.74
PULSAFEEDER LPH4SA-PTC1 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 40 Gpd 250 Psi | AD9TTT 4UP30 LPH4SA-PTC1ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE11.1 "11.2 "1.67 GPH250 psi6.2 "€2,755.45
PULSAFEEDER LPH7SA-PTC3 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 240 Gpd 35 Psi | AD9TTV 4UP32 LPH7SA-PTC3ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE11.7 "11.2 "10.00 GPH35 psi6.1 "€2,338.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PULSAFEEDER Μετρητική αντλία διαφράγματος LPH6SA-PTC3 120 Gpd 100 Psi
€2,127.04 /μονάδα