PULSAFEEDER δοσομετρική αντλία διαφράγματος | Ελλάδα

PULSAFEEDER Αντλία μέτρησης διαφράγματος


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LB02SA-KTC1-G19
cETLu, ETLsanitary, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"€1,225.02
B
LPE4SA-KTC1-G19
cETLu, ETLsanitary, CE10.6 "11.2 "1.85 GPH100 psi5.4 "€1,511.77
B
LPG5SA-KTC3-G19
cETLu, ETLsanitary, CE11.3 "11.9 "4.00 GPH100 psi6.2 "€2,012.68
B
LPH4SA-KTC1-G19
cETLu, ETLsanitary, CE10.9 "11.2 "1.70 GPH250 psi6.2 "€2,844.13
B
LPH7SA-KTC3-G19
cETLu, ETLsanitary, CE11.7 "11.9 "10.00 GPH35 psi6.1 "€2,549.63
A
LB03SA-KTC1-G19
cETLu, ETLsanitary, CE9.9 "9.5 "0.50 GPH150 psi5"€997.61
B
LPH6SA-KTC3-G19
cETLu, ETLsanitary, CE11.3 "11.7 "5.00 GPH100 psi6.2 "€2,287.19
A
LB64SA-KTC1-G19
cETLu, ETLsanitary, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"€1,108.66
A
LB02SA-PTC1-G19
ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"€758.04
B
LPH6SA-PTC3
ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE11.3 "11.2 "5.00 GPH100 psi6.2 "€1,775.24
A
LB03SA-PTC1-G19
ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE9.9 "9.5 "0.50 GPH150 psi5"€800.59
B
LPH7SA-PTC3
ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE11.7 "11.2 "10.00 GPH35 psi6.1 "€1,970.51
A
LB64SA-PTC1-G19
ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"€781.70
B
LPG5SA-PTC3
ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE11 "11.7 "3.92 GPH100 psi5.4 "€1,910.29
B
LPH4SA-PTC1
ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE11.1 "11.2 "1.67 GPH250 psi6.2 "€2,424.22
B
LPE4SA-PTC1
ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10.6 "11.2 "1.83 GPH100 psi5.4 "€1,384.53

Αντλία μέτρησης διαφράγματος

Οι αντλίες μέτρησης διαφράγματος Pulsafeeder Pulsatron Series είναι θετικές αντλίες τύπου μετατόπισης που διαθέτουν υπερσύγχρονο σχεδιασμό καθίσματος και σφαιρών που παρέχουν ακριβή καθίσματα, και εξαιρετικά χαρακτηριστικά αστάρισης και ζωής αναρρόφησης. Αυτές οι μονάδες έχουν εσωτερικά υγρασία για τη μείωση των επιπέδων θορύβου και προσφέρουν χειροκίνητο έλεγχο με ρυθμιζόμενο ρυθμό διαδρομής και μήκος διαδρομής. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία αυτών των αντλιών μέτρησης που διατίθενται σε βαθμολογίες πίεσης 35 psi, 100 psi, 150 psi και 250 psi Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;