Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 12 Gpd 150 Psi | AD9TTN 4UP26

PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 Μετρητική Αντλία Διαφράγματος 12 Gpd 150 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9TTN Μοντέλο: LB03SA-PTC1-G19Cross Ref: 4UP26
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
€791.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χημικής μέτρησης
Υλικό μπάλαςΚεραμικός
Υλικό σώματοςABS
cc / Ελάχ.31.6
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό διαφράγματοςΤο PTFE αντιμετωπίζει
Υλικό κεφαλής και συναρμολόγησηςGFPPL
Ύψος9.9 "
Hz50/60
Μήκος9.5 "
Μέγιστη. Ροή0.50 GPH
Μέγιστη. Ρυθμός ροής0.50 gph
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Εγκεφαλικά επεισόδια ανά λεπτό125
Μέγιστη. Ιξώδες1000 CPS
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής0.1 GPD
Αριθμός ροών1
Καλώδιο ρεύματος6 πόδια.
Τύπος αντλίαςΔιάφραμ
Αναπαραγωγικότητα3%
Σφραγίδες και O-RingsPTFE
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησης4 πόδια
Υλικό σωλήνωνPVC / πολυαιθυλένιο
Λόγος μείωσης100:1
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενο μονό κεφάλι
Τάση115
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.185
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: PULSATRON

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΠλάτοςΤιμή
PULSAFEEDER LB02SA-PTC1-G19 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 6 Gpd 150 Psi | AD9T ™ 4UP25 LB02SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"€749.33
PULSAFEEDER LB64SA-PTC1-G19 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 30 Gpd 100 Psi | AD9TTP 4UP27 LB64SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"€772.73
PULSAFEEDER LPE4SA-PTC1 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 44 Gpd 100 Psi | AD9TTQ 4UP28 LPE4SA-PTC1ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE10.6 "11.2 "1.83 GPH100 psi5.4 "€1,498.67
PULSAFEEDER LPG5SA-PTC3 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 96 Gpd 100 Psi | AD9TTR 4UP29 LPG5SA-PTC3ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE11 "11.7 "3.92 GPH100 psi5.4 "€1,987.07
PULSAFEEDER LPH4SA-PTC1 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 40 Gpd 250 Psi | AD9TTT 4UP30 LPH4SA-PTC1ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE11.1 "11.2 "1.67 GPH250 psi6.2 "€2,474.43
PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 120 Gpd 100 Psi | AD9TTU 4UP31 LPH6SA-PTC3ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE11.3 "11.2 "5.00 GPH100 psi6.2 "€1,910.11
PULSAFEEDER LPH7SA-PTC3 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 240 Gpd 35 Psi | AD9TTV 4UP32 LPH7SA-PTC3ETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE11.7 "11.2 "10.00 GPH35 psi6.1 "€2,099.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 Μετρητική Αντλία Διαφράγματος 12 Gpd 150 Psi
€791.40 /μονάδα