Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL MPR-2310-G Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, μέγεθος 23 x 10.5 ίντσες, υψηλή πρόσκρουση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WFT Μοντέλο: MPR-2310-G
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
€91.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα παλετών διαρροής
Χωρητικότητα5000 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Curb Ύψος (In.)2"
Βάθος10.5
Απόσταση ανάμεσα στα κράσπεδα23.25 "
Ύψος3.69 "
Μήκος10.5 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Υλικό πλαισίου ράμπαςπλαστικός
Πλάτος23.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)9.37
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)59.06
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
VESTIL MPR-2313-G Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, 23 x 13.25 ίντσες μέγεθος, υψηλή πρόσκρουση | AG7WFU MPR-2313-GΓκρί5.5 "13.25 "πλαστικός23.25 "€149.53
VESTIL MPR-2410 Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, 23.8 x 10.6 ίντσες μέγεθος, υψηλή πρόσκρουση | AG7WFV MPR-2410Μαύρη3.88 "10.63 "πλαστικός23.81 "€88.72
VESTIL MRR-2310 Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, Καουτσούκ υψηλής πρόσκρουσης | AG7WGW MRR-2310Μαύρη3.69 "10.25 "Καουτσούκ23.25 "€64.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MPR-2310-G Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, μέγεθος 23 x 10.5 ίντσες, υψηλή πρόσκρουση
€91.46 /μονάδα