Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL MPR-2313-G Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, μέγεθος 23 x 13.25 ίντσες, υψηλή πρόσκρουση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WFU Μοντέλο: MPR-2313-G
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
€149.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα παλετών διαρροής
Χωρητικότητα5000 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Curb Ύψος (In.)0"
Βάθος13.25
Απόσταση ανάμεσα στα κράσπεδα23.25 "
Ύψος5.5 "
Μήκος13.25 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Υλικό πλαισίου ράμπαςπλαστικός
Πλάτος23.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)59.06
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
VESTIL MPR-2310-G Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, 23 x 10.5 ίντσες Μέγεθος, Υψηλή πρόσκρουση | AG7WFT MPR-2310-GΓκρί3.69 "10.5 "πλαστικός23.25 "€91.46
VESTIL MPR-2410 Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, 23.8 x 10.6 ίντσες μέγεθος, υψηλή πρόσκρουση | AG7WFV MPR-2410Μαύρη3.88 "10.63 "πλαστικός23.81 "€88.72
VESTIL MRR-2310 Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, Καουτσούκ υψηλής πρόσκρουσης | AG7WGW MRR-2310Μαύρη3.69 "10.25 "Καουτσούκ23.25 "€64.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MPR-2313-G Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, μέγεθος 23 x 13.25 ίντσες, υψηλή πρόσκρουση
€149.53 /μονάδα