Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL MPR-2410 Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, μέγεθος 23.8 x 10.6 ίντσες, υψηλή πρόσκρουση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WFV Μοντέλο: MPR-2410
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
€88.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα παλετών διαρροής
Χωρητικότητα5000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Curb Ύψος (In.)0"
Βάθος10.625
Απόσταση ανάμεσα στα κράσπεδα23.8 "
Ύψος3.88 "
Μήκος10.63 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Υλικό πλαισίου ράμπαςπλαστικός
Πλάτος23.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)9.84
Μήκος πλοίου (cm)26.99
Πλάτος πλοίου (cm)60.48
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
VESTIL MPR-2310-G Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, 23 x 10.5 ίντσες Μέγεθος, Υψηλή πρόσκρουση | AG7WFT MPR-2310-GΓκρί3.69 "10.5 "πλαστικός23.25 "€91.46
VESTIL MPR-2313-G Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, 23 x 13.25 ίντσες μέγεθος, υψηλή πρόσκρουση | AG7WFU MPR-2313-GΓκρί5.5 "13.25 "πλαστικός23.25 "€149.53
VESTIL MRR-2310 Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, Καουτσούκ υψηλής πρόσκρουσης | AG7WGW MRR-2310Μαύρη3.69 "10.25 "Καουτσούκ23.25 "€64.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MPR-2410 Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, μέγεθος 23.8 x 10.6 ίντσες, υψηλή πρόσκρουση
€88.72 /μονάδα