VESTIL MRR-2310 Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, Καουτσούκ υψηλής πρόσκρουσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WGW Μοντέλο: MRR-2310

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€64.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα παλετών διαρροής
Χωρητικότητα5000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Curb Ύψος (In.)2"
Βάθος10.25
Απόσταση ανάμεσα στα κράσπεδα23.25 "
Ύψος3.69 "
Μήκος10.25 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Υλικό πλαισίου ράμπαςΚαουτσούκ
Πλάτος23.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)9.37
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)59.06
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
VESTIL MPR-2310-G Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, 23 x 10.5 ίντσες Μέγεθος, Υψηλή πρόσκρουση | AG7WFT MPR-2310-GΓκρί3.69 "10.5 "πλαστικός23.25 "€91.46
VESTIL MPR-2313-G Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, 23 x 13.25 ίντσες μέγεθος, υψηλή πρόσκρουση | AG7WFU MPR-2313-GΓκρί5.5 "13.25 "πλαστικός23.25 "€149.53
VESTIL MPR-2410 Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, 23.8 x 10.6 ίντσες μέγεθος, υψηλή πρόσκρουση | AG7WFV MPR-2410Μαύρη3.88 "10.63 "πλαστικός23.81 "€88.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MRR-2310 Ράμπα πολλαπλών χρήσεων, Καουτσούκ υψηλής πρόσκρουσης
€64.32 /μονάδα