A Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: 5 μοίρες , Αξονική κακή ευθυγράμμιση: +/- 0.010 " , Τύπος οπής: Βαρεθήκατε , Τύπος ζεύξης: Μονόδοκο , Τέλος: ανοδιωμένο , Υλικό Hub: Αλουμίνιο , Keyway: Χωρίς Keyway , Υλικό: ανοδιωμένο αλουμίνιο , Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: 5 μοίρες , Μέγιστη. Αξονική κακή ευθυγράμμιση (In.): +/-. 010 , Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση (In.): 0.005 , Μέγιστη. RPM: 10,000 , Μέγιστη. Ταχύτητα: 10,000 rpm , Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F): 200 , Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση: 0.005 " , Τύπος βίδας: Ρυθμίστε τη βίδα , Στυλ: Βίδα σετ μονής δέσμης , Σύστημα Μετρήσεων: Imperial
Σύζευξη σε σχήμα βίδας ενιαίας δέσμης σειράς ES
Οι βιδωτοί σύνδεσμοι μονής δέσμης σειράς Lovejoy ES προστατεύουν τα ρουλεμάν στήριξης του άξονα από την καταστροφή της ώσης και του ακτινικού φορτίου λόγω κακής ευθυγράμμισης και αξονικής κίνησης. Αυτοί οι σύνδεσμοι ελέγχου κίνησης έχουν σχεδιασμό μηδενικής οπισθοδρόμησης για διόρθωση γωνιακών εσφαλμένων ευθυγραμμίσεων έως και 7 μοίρες και είναι επικαλυμμένοι με φινίρισμα ανοδιωμένου αλουμινίου εξασφαλίζοντας αντοχή στη θερμότητα και χημική σταθερότητα. Διευκολύνουν την εύκολη εγκατάσταση ενός τεμαχίου ενώ παρέχουν ονομαστική ροπή έως και 17 in-lbs. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους συνδέσμους τύπου σφιγκτήρα μονής δοκού που διατίθενται σε εξωτερικές διαμέτρους 19, 23, 32 και 38 ιντσών Raptor Supplies.