LOVEJOY 68514456626 Σύζευξη μονής δοκού, 1/4 x 1/4 In Bore | AL2KMQ 56626 / ES075 1/4 X 1/4

LOVEJOY 68514456626 Σύζευξη μονής δέσμης, 1/4 x 1/4 σε διάμετρο

Στοιχείο: AL2KMQ Μοντέλο: 68514456626Cross Ref: 56626 / ES075 1/4 X 1/4
€86.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.010 "
Τρύπα Α1/4 "Χ 1/4"
Τρύπα Β1/4 "Χ 1/4"
Μπόρε Ντιά.1/4 x 1/4 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςES075
Τύπος ζεύξηςΜονόδοκο
φινίρισμαανοδιωμένο
Hub Dia.0.748 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore5mm
Υλικόανοδιωμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 010
Μέγιστη. Οπή0.236 "
Μέγιστη. Οπή6.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.200 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.005
Μέγιστη. RPM10,000
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Ελάχ. Οπή0.157 "
Ονομαστική ροπή5 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.748 "
Συνολικό μήκος19mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
Βίδα μεγέθουςM4
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
Τοποθεσία Setscrew0.1
ΜέγεθοςES075
ΣτυλΒίδα σετ μονής δέσμης
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή5 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Τρύπα ΑΤρύπα ΒΣυνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθος ζεύξηςΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 68514456648 Σύζευξη μονής δοκού, 3/8 x 1/2 In Bore | AK7HTP 56648 / ES112 3/8 X 1/2 685144566481.102 "3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"28mmM6ES1127mm0.472 "€122.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514456626 Σύζευξη μονής δέσμης, 1/4 x 1/4 σε διάμετρο
€86.06 /μονάδα