LOVEJOY 68514456648 Σύζευξη μονής δοκού, 3/8 x 1/2 In Bore | AK7HTP 56648 / ES112 3/8 X 1/2

LOVEJOY 68514456648 Σύζευξη μονής δέσμης, 3/8 x 1/2 σε διάμετρο

Στοιχείο: AK7HTP Μοντέλο: 68514456648Cross Ref: 56648 / ES112 3/8 X 1/2
€122.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.010 "
Τρύπα Α3 / 8 "x 1 / 2"
Τρύπα Β3 / 8 "x 1 / 2"
Μπόρε Ντιά.3/8 x 1/2 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςES112
Τύπος ζεύξηςΜονόδοκο
φινίρισμαανοδιωμένο
Hub Dia.1.102 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore7mm
Υλικόανοδιωμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 010
Μέγιστη. Οπή0.472 "
Μέγιστη. Οπή12.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.200 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.005
Μέγιστη. RPM10,000
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Ελάχ. Οπή0.315 "
Ονομαστική ροπή17 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.1.102 "
Συνολικό μήκος28mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
Βίδα μεγέθουςM6
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
Τοποθεσία Setscrew0.14
ΜέγεθοςES112
ΣτυλΒίδα σετ μονής δέσμης
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή17 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Τρύπα ΑΤρύπα ΒΣυνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθος ζεύξηςΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 68514456626 Σύζευξη μονής δοκού, 1/4 x 1/4 In Bore | AL2KMQ 56626 / ES075 1/4 X 1/4 685144566260.748 "1/4 "Χ 1/4"1/4 "Χ 1/4"19mmM4ES0755mm0.236 "€86.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514456648 Σύζευξη μονής δέσμης, 3/8 x 1/2 σε διάμετρο
€122.03 /μονάδα