VESTIL LL-SAI-60 Πυρακτώμενο φως βάσης μονού γόνατου, μήκους 60 ιντσών | AG7VQJ

VESTIL LL-SAI-60 Πυρακτωμένο φως βάσης μονού γόνατου, μήκους 60 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VQJ Μοντέλο: LL-SAI-60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€415.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦώτα αποβάθρας
ΕφαρμογήΦόρτωση αποβάθρων
Μήκος βραχιόνων60 "
Τύπος βραχίοναΔιπλός βραχίονας
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Τύπος λαμπτήραΛευκοπυρώμενος
ΣφιγκτήραςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Στυλ σύνδεσηΣυνδέω
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Ύψος60 "
Περιλαμβάνει(1) Φως φορτίου διπλού βραχίονα
Μήκος60 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ισχύς ανά λάμπα300W
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός λαμπτήρων1
συνολικό ύψος13 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος5"
Φάση1
Υλικό ασπίδαςΜέταλλο
ΥποκατηγορίαΕμπορικός Εσωτερικός Φωτισμός
ΧαρακτηριστικάΚρέμασμα
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
ΑδιάβροχοΟχι
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8530800000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος βραχιόνωνΤύπος βραχίονασυνολικό πλάτοςΥλικό ασπίδαςΥποκατηγορίακαλώδιο ΜήκοςΕκτεταμένο μήκος βραχίοναΤιμή
VESTIL LL-24 Πυρακτωμένο φως φορτίου μονού βραχίονα, μήκους 24 ιντσών | AG7VNN LL-2424 1 / 2 "24 "μονόκλινο8"ΜέταλλοΠροβολείς εργασίας72 "24 1 / 4 "€294.82
VESTIL LL-40 Πυρακτωμένος Φωτισμός Φορτίου Διπλού Βραχίονα, μήκους 40 ιντσών | AG7VNP LL-4029 3 / 4 "40 "Γόνατο διπλού βραχίονα8 1 / 8 "ΜέταλλοΠροβολείς εργασίας72 "40 1 / 4 "€330.67
VESTIL LL-60 Πυρακτωμένος Φωτισμός Φορτίου Διπλού Βραχίονα, μήκους 60 ιντσών | AG7VNR LL-6040 7 / 8 "60 "Διπλός βραχίονας8 1 / 4 "πλαστικόςΠροβολείς εργασίας72 "70 7 / 8 "€395.05
VESTIL LL-90 Πυρακτωμένος Φωτισμός Φορτίου Διπλού Βραχίονα, μήκους 90 ιντσών | AG7VNT LL-9037 1 / 2 "90 "Τριπλούς8 1 / 2 "ΜέταλλοΠροβολείς εργασίας6 πόδια.95 1 / 2 "€701.38
VESTIL LL-SAI-40 Πυρακτωμένο φως βάσης μονού γόνατου, μήκους 40 ιντσών | AG7VQH LL-SAI-4040 "40 "Γόνατο διπλού βραχίονα5"----€320.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LL-SAI-60 Πυρακτωμένο φως βάσης μονού γόνατου, μήκους 60 ιντσών
€415.02 /μονάδα