VESTIL Φωτισμός φόρτωσης διπλού βραχίονα πυρακτώσεως LL-40, μήκους 40 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VNP Μοντέλο: LL-40

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€330.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦώτα αποβάθρας
ΕφαρμογήΦόρτωση αποβάθρων
Μήκος βραχιόνων40 "
Τύπος βραχίοναΓόνατο διπλού βραχίονα
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Τύπος λαμπτήραΛευκοπυρώμενος
ΣφιγκτήραςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Στυλ σύνδεσηΣυνδέω
καλώδιο Μήκος72 "
Εκτεταμένο μήκος βραχίονα40 1 / 4 "
Ύψος8.125 "
Περιλαμβάνει(1) Φωτιστικό αποβάθρας φόρτωσης διπλού βραχίονα
Μήκος29.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συνολική ισχύς100W
Μέγιστη. Ισχύς ανά λάμπα90W
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός λαμπτήρων1
Συνολικό βάθος29 3 / 4 "
συνολικό ύψος8 1 / 8 "
Συνολικό μήκος29 3 / 4 "
συνολικό πλάτος8 1 / 8 "
Φάση1
Υλικό ασπίδαςΜέταλλο
ΥποκατηγορίαΠροβολείς εργασίας
ΧαρακτηριστικάΚρέμασμα
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
ΑδιάβροχοΟχι
Πλάτος8.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)20.64
Μήκος πλοίου (cm)75.57
Πλάτος πλοίου (cm)20.64
Κωδικός ΕΣ9405408000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος βραχιόνωνΤύπος βραχίονασυνολικό πλάτοςΥλικό ασπίδαςΥποκατηγορίακαλώδιο ΜήκοςΕκτεταμένο μήκος βραχίοναΤιμή
VESTIL LL-24 Πυρακτωμένο φως φορτίου μονού βραχίονα, μήκους 24 ιντσών | AG7VNN LL-2424 1 / 2 "24 "μονόκλινο8"ΜέταλλοΠροβολείς εργασίας72 "24 1 / 4 "€294.82
VESTIL LL-60 Πυρακτωμένος Φωτισμός Φορτίου Διπλού Βραχίονα, μήκους 60 ιντσών | AG7VNR LL-6040 7 / 8 "60 "Διπλός βραχίονας8 1 / 4 "πλαστικόςΠροβολείς εργασίας72 "70 7 / 8 "€395.05
VESTIL LL-90 Πυρακτωμένος Φωτισμός Φορτίου Διπλού Βραχίονα, μήκους 90 ιντσών | AG7VNT LL-9037 1 / 2 "90 "Τριπλούς8 1 / 2 "ΜέταλλοΠροβολείς εργασίας6 πόδια.95 1 / 2 "€701.38
VESTIL LL-SAI-40 Πυρακτωμένο φως βάσης μονού γόνατου, μήκους 40 ιντσών | AG7VQH LL-SAI-4040 "40 "Γόνατο διπλού βραχίονα5"----€320.57
VESTIL LL-SAI-60 Πυρακτώμενο φως βάσης μονού γόνατου, μήκους 60 ιντσών | AG7VQJ LL-SAI-6060 "60 "Διπλός βραχίονας5"ΜέταλλοΕμπορικός Εσωτερικός Φωτισμός6 πόδια.-€415.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φωτισμός φόρτωσης διπλού βραχίονα πυρακτώσεως LL-40, μήκους 40 ιντσών
€330.67 /μονάδα