VESTIL Φώτα φόρτωσης αποβάθρας σειράς LL


Φίλτρα
Εφαρμογή: Φόρτωση αποβάθρων , Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: Οχι , Τύπος λαμπτήρα: Λευκοπυρώμενος , Σφιγκτήρας: Οχι , Χρώμα: Κίτρινο , Θερμοκρασία χρώματος: 3100K , Στυλ σύνδεσης: Συνδέω , Lumens: 3700 αυλό , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Συνολική ισχύς: 100W , Φάση: 1 , Τάση: 115V , Αδιάβροχο: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος βραχιόνωνΤύπος βραχίονασυνολικό πλάτοςΥλικό ασπίδαςΥποκατηγορίακαλώδιο ΜήκοςΕκτεταμένο μήκος βραχίοναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LL-24
24 1 / 2 "24 "μονόκλινο8"ΜέταλλοΠροβολείς εργασίας72 "24 1 / 4 "€294.82
B
LL-40
29 3 / 4 "40 "Γόνατο διπλού βραχίονα8 1 / 8 "ΜέταλλοΠροβολείς εργασίας72 "40 1 / 4 "€330.67
C
LL-90
37 1 / 2 "90 "Τριπλούς8 1 / 2 "ΜέταλλοΠροβολείς εργασίας6 πόδια.95 1 / 2 "€701.38
D
LL-60
40 7 / 8 "60 "Διπλός βραχίονας8 1 / 4 "πλαστικόςΠροβολείς εργασίας72 "70 7 / 8 "€395.05
E
LL-SAI-40
40 "40 "Γόνατο διπλού βραχίονα5"----€320.57
F
LL-SAI-60
60 "60 "Διπλός βραχίονας5"ΜέταλλοΕμπορικός Εσωτερικός Φωτισμός6 πόδια.-€415.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;