VESTIL Φωτισμός φόρτωσης διπλού βραχίονα πυρακτώσεως LL-90, μήκους 90 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VNT Μοντέλο: LL-90

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€701.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦώτα αποβάθρας
ΕφαρμογήΦόρτωση αποβάθρων
Μήκος βραχιόνων90 "
Τύπος βραχίοναΤριπλούς
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Τύπος λαμπτήραΛευκοπυρώμενος
ΣφιγκτήραςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Στυλ σύνδεσηΣυνδέω
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Εκτεταμένο μήκος βραχίονα95 1 / 2 "
Ύψος8 έως 375 "
Περιλαμβάνει(1) Φως φόρτωσης τριπλού βραχίονα
Μήκος37.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συνολική ισχύς100W
Μέγιστη. Ισχύς ανά λάμπα90W
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός λαμπτήρων1
Συνολικό βάθος37 1 / 2 "
συνολικό ύψος8 3 / 8 "
Συνολικό μήκος37 1 / 2 "
συνολικό πλάτος8 1 / 2 "
Φάση1
Υλικό ασπίδαςΜέταλλο
ΥποκατηγορίαΠροβολείς εργασίας
ΧαρακτηριστικάΚρέμασμα
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
ΑδιάβροχοΟχι
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8530800000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος βραχιόνωνΤύπος βραχίονασυνολικό πλάτοςΥλικό ασπίδαςΥποκατηγορίακαλώδιο ΜήκοςΕκτεταμένο μήκος βραχίοναΤιμή
VESTIL LL-24 Πυρακτωμένο φως φορτίου μονού βραχίονα, μήκους 24 ιντσών | AG7VNN LL-2424 1 / 2 "24 "μονόκλινο8"ΜέταλλοΠροβολείς εργασίας72 "24 1 / 4 "€294.82
VESTIL LL-40 Πυρακτωμένος Φωτισμός Φορτίου Διπλού Βραχίονα, μήκους 40 ιντσών | AG7VNP LL-4029 3 / 4 "40 "Γόνατο διπλού βραχίονα8 1 / 8 "ΜέταλλοΠροβολείς εργασίας72 "40 1 / 4 "€330.67
VESTIL LL-60 Πυρακτωμένος Φωτισμός Φορτίου Διπλού Βραχίονα, μήκους 60 ιντσών | AG7VNR LL-6040 7 / 8 "60 "Διπλός βραχίονας8 1 / 4 "πλαστικόςΠροβολείς εργασίας72 "70 7 / 8 "€395.05
VESTIL LL-SAI-40 Πυρακτωμένο φως βάσης μονού γόνατου, μήκους 40 ιντσών | AG7VQH LL-SAI-4040 "40 "Γόνατο διπλού βραχίονα5"----€320.57
VESTIL LL-SAI-60 Πυρακτώμενο φως βάσης μονού γόνατου, μήκους 60 ιντσών | AG7VQJ LL-SAI-6060 "60 "Διπλός βραχίονας5"ΜέταλλοΕμπορικός Εσωτερικός Φωτισμός6 πόδια.-€415.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φωτισμός φόρτωσης διπλού βραχίονα πυρακτώσεως LL-90, μήκους 90 ιντσών
€701.38 /μονάδα