KERN AND SOHN Σετ Βαρών Σειρά 323


Φίλτρα
Κατηγορία OIML: F1
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστική αξίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
323-064
1 mg, 1 kg€1,677.80
B
323-06
1 mg, 1 kg€1,664.27
C
323-076
1 mg, 2 kg€2,151.38
D
323-074
1 mg, 2 kg€2,219.03
E
323-07
1 mg, 2 kg€2,340.81
F
323-084
1 mg, 5 kg€2,733.20
G
323-086
1 mg, 5 kg€2,652.01
H
323-08
1 mg, 5 kg€2,976.75
I
323-09
1 mg, 10 kg€4,113.33
J
323-096
1 mg, 10 kg€3,775.06
K
323-02
1 mg, 50 g€865.96
L
323-026
1 mg, 50 g€811.84
M
323-024
1 mg, 50 g€825.37
N
323-03
1 mg, 100 g€947.15
O
323-034
1 mg, 100 g€906.56
P
323-036
1 mg, 100 g€893.03
Q
323-04
1 mg, 200 g€1,190.70
R
323-046
1 mg, 200 g€1,082.45
S
323-044
1 mg, 200 g€1,109.52
T
323-05
1 mg, 500 g€1,474.84
U
323-056
1 mg, 500 g€1,271.88
V
323-054
1 mg, 500 g€1,312.48
W
323-066
1mg και 1kg€1,596.62
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;