WATTS Σφαίρες βαλβίδες πλήρους θυρίδας σειράς LFFBVS-4


Φίλτρα
Συναρμολογημένο: Ναι , Υλικό μπάλας: Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος , Υλικό σώματος: Ορείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο , Τύπος ελέγχου: Λαβή μοχλού , Τύπος εισόδου: Ρευματοδότης , Μέγιστη. Θερμ.: 400 βαθμοί F , Mfr. Σειρά: LFFBV-4 , Min. Θερμ.: -40 βαθμοί F , Τύπος εξόδου: Ρευματοδότης , Τύπος θύρας: Πλήρης , Υλικό καθίσματος: Παρθένο PTFE , Υλικό άξονα: Ορείχαλκος , Τύπος στελέχους: Απόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LFFBVS-4 1
1"1"€23.98
A
LFFBVS-4 1 1/2
1-1 / 2 "1-1 / 2 "€54.75
A
LFFBVS-4 1 1/4
1-1 / 4 "1-1 / 4 "€38.03
B
LFFBVS-4 1/2
1 / 2 "1 / 2 "€10.79
A
LFFBVS-4 2
2"2"€91.96
A
LFFBVS-4 2 1/2
2-1 / 2 "2-1 / 2 "€216.83
A
LFFBVS-4 3
3"3"€293.12
A
LFFBVS-4 3/4
3 / 4 "3 / 4 "€16.84

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;