DAYTON Κιτ επισκευής αντλιών, Buna-N


Φίλτρα
Εγγύηση: 1 Έτος
ΣτυλΜοντέλοΕνότητα ΠεριγραφήShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22A610
Αέρας11 / 16 "Μπόνα Ν€171.20
B
22A618
Αέρας1"Μπόνα Ν€622.76
C
22A619
Ρευστό1"Μπόνα Ν€868.60
D
22A620
Ρευστό1"Σαντοπρένη€977.17
E
22A621
Ρευστό1 / 2 "Hytrel / PTFE€262.88
F
22A622
Ρευστό11 / 16 "Hytrel / PTFE€150.29

Κιτ επισκευής αντλιών, Buna-N

Τα κιτ αντικατάστασης αντλίας Dayton αντικαθιστούν τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα της αντλίας λόγω υπερβολικής θερμότητας/αναρρόφησης, τριβής, ξηρής λειτουργίας ή υπερβολικής πίεσης. Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν μαξιλάρια, στεγανοποιητικούς δακτυλίους, παρεμβύσματα συσκευασίας, ελατήρια, V-packing (για το τμήμα αέρα) και διαφράγματα, μπάλες ελέγχου, έδρες βαλβίδων και δακτυλίους O (για το τμήμα υγρού) για να βοηθήσουν στην ομαλή λειτουργία και τη μακροχρόνια εξυπηρέτηση. Το υλικό Buna-N προσφέρει αντοχή κατά της φθοράς και εφελκυσμού και έχει μεγάλη αντοχή στο λάδι, το νερό, τους διαλύτες και το υδραυλικό υγρό. Οι δακτύλιοι Ο και οι έδρες βαλβίδων (σε επιλεγμένα μοντέλα) παρέχουν μηχανικό σφράγισμα για να αντιστέκονται στη φθορά και επίσης επιτρέπουν μια ορισμένη ποσότητα απόσβεσης για την απορρόφηση των βαλβίδων έναντι θερμικής, τριβής και καταπόνησης κρούσης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα κιτ επισκευής αντλιών, διαθέσιμα σε παραλλαγές διαμέτρου άξονα 11/16 και 1 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;