SHAW PLUGS Μηχανικά βύσματα επέκτασης Snap-Tite, 1 έως 2 ίντσες


Shaw Plugs Τα μηχανικά βύσματα διαστολής Snap-Tite εξασφαλίζουν στεγανοποίηση χαμηλής πίεσης σε κυκλικά ανοίγματα και σωληνώσεις για επιμετάλλωση σωληνώσεων και βαφή και εφαρμογές συντήρησης. Αυτά τα βύσματα διαστολής 1 έως 2 ιντσών δεν έχουν σπειρώματα και τοποθετούνται στους σωλήνες απλώς πιέζοντας το βύσμα στο άνοιγμα. Shaw Τ βύσματα διαστολής λαβής είναι επίσης κατάλληλα για εφαρμογές που απαιτούν ακριβή σφράγιση....Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΜέσα Dia.Μέγιστη. Πίεση αέραΥλικόΥλικό σώματοςΧειρισμός υλικούΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
51015
1.5 "1.380 "έως 1.518"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€70.80
A
51013
1.25 "1.190 "έως 1.309"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€69.48
A
51017
1.75 "1.630 "έως 1.793"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€74.52
A
51019
2"1.950 "έως 2.165"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςSnap-Tite€81.64

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα βύσματα διαστολής έχουν κατασκευή από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα για την αποφυγή βλάβης / παραμόρφωσης του βύσματος υπό υψηλή πίεση και επαναλαμβανόμενη χρήση.
  • Διαθέτουν ένα άκρο σφράγισης από νεοπρένιο για να συγκρατεί με ασφάλεια το εσωτερικό του σωλήνα, εξασφαλίζοντας στεγανή στεγανοποίηση.
  • Αυτά τα βύσματα συνοδεύονται από μια μηχανική λαβή για το κλείδωμα / στεγανοποίηση του βύσματος μετά την εγκατάσταση στον σωλήνα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να εγκαταστήσετε τα βύσματα μηχανικής επέκτασης Shaw Snap-Tite;

Ο σχεδιασμός αυτών των βυσμάτων χωρίς σπείρωμα επιτρέπει στο χρήστη να τα σπρώξει απευθείας στην οπή που πρέπει να σφραγιστεί. Μόλις το βύσμα μπει μέσα, ο μοχλός ενεργοποιείται για να ασφαλίσει το βύσμα διαστολής στη θέση του.

Πώς να αφαιρέσετε / να αποσυνδέσετε τα βύσματα μηχανικής διαστολής Shaw Snap-Tite;

Αυτά τα βύσματα μπορούν να απασφαλιστούν / αποδεσμευτούν τραβώντας το μοχλό, αυτή η ενέργεια αποδεσμεύει το πώμα διαστολής και επιτρέπει στον χρήστη να ανοίξει αμέσως τον σφραγισμένο σωλήνα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;