WATTS Σφαίρες βαλβίδες πλήρους θυρίδας σειράς LFFBV-3C-SS


Φίλτρα
Συναρμολογημένο: Ναι , Υλικό μπάλας: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σώματος: Ορείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο , Σύνδεση εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Mfr. Σειρά: LFFBV-3C-SS , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος θύρας: Πλήρης , Υλικό καθίσματος: Παρθένο PTFE , Υλικό άξονα: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος στελέχους: Απόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοΤύπος ελέγχουΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LFFBV-3C-SS 1/2
Λαβή μοχλού1 / 2 "400 ° F-40 ° Φ1 / 2 "€180.75
A
LFFBV-3C-SS 1
Λαβή μοχλού1"400 ° F-40 ° Φ1"€302.80
B
LFFBV-3C-SS 3/4
Λαβή μοχλού3 / 4 "400 βαθμοί F-40 βαθμοί F3 / 4 "€254.46
A
LFFBV-3C-SS 1 1/2
Λαβή μοχλού1 1 / 2 "400 ° F-40 ° Φ1-1 / 2 "€568.37
A
LFFBV-3C-SS 2
Λαβή μοχλού2"400 ° F-40 ° Φ2"€851.38
A
LFFBV-3C-SS 1 1/4
Λαβή Tee1 1 / 4 "400 ° F-40 ° Φ1-1 / 4 "€472.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;