Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFFBV-3C-SS 1/2 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F, 600 Psi | BY6KWM 0123462

WATTS LFFBV-3C-SS 1/2 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F, 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY6KWM Μοντέλο: LFFBV-3C-SS 1/2Σταυρός: 0123462

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€180.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΝαι
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.400 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFFBV-3C-SS
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα μπάλας και στελέχους, είσοδος 1/2 ιντσών, 400 μοίρες. F, 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ελέγχουΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LFFBV-3C-SS 1 βαλβίδα μπάλας και στελέχους, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F, 600 Psi | BY6KWN 0123464 LFFBV-3C-SS 1Λαβή μοχλού1"400 μοίρες φά-40 μοίρες φά1"€302.80
WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 3/4 ιντσών, 400 μοίρες. F, 600 Psi | BY6KWP 0123463 LFFBV-3C-SS 3/4Λαβή μοχλού3 / 4 "400 βαθμοί F-40 βαθμοί F3 / 4 "€254.46
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/4 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 400 μοίρες. F, 600 Psi | BY6KWQ 0123465 LFFBV-3C-SS 1 1/4Λαβή Tee1 1 / 4 "400 μοίρες φά-40 μοίρες φά1-1 / 4 "€472.46
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F, 600 Psi | BY6KWR 0123466 LFFBV-3C-SS 1 1/2Λαβή μοχλού1 1 / 2 "400 μοίρες φά-40 μοίρες φά1-1 / 2 "€568.37
WATTS LFFBV-3C-SS 2 σφαίρα και βαλβίδα στελέχους, είσοδος 2 ιντσών, 400 μοίρες. F, 600 Psi | BY6KWT 0123467 LFFBV-3C-SS 2Λαβή μοχλού2"400 μοίρες φά-40 μοίρες φά2"€851.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFFBV-3C-SS 1/2 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F, 600 Psi
€180.75 /μονάδα