Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFFBV-3C-SS 1 βαλβίδα μπάλας και στελέχους, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F, 600 Psi | BY6KWN 0123464

WATTS LFFBV-3C-SS 1 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 1 ιντσών, 400 μοίρες. F, 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY6KWN Μοντέλο: LFFBV-3C-SS 1Σταυρός: 0123464
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
€302.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΝαι
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.400 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFFBV-3C-SS
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5544

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα μπάλας και στελέχους, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F, 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ελέγχουΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LFFBV-3C-SS 1/2 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F, 600 Psi | BY6KWM 0123462 LFFBV-3C-SS 1/2Λαβή μοχλού1 / 2 "400 μοίρες φά-40 μοίρες φά1 / 2 "€180.75
WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 3/4 ιντσών, 400 μοίρες. F, 600 Psi | BY6KWP 0123463 LFFBV-3C-SS 3/4Λαβή μοχλού3 / 4 "400 βαθμοί F-40 βαθμοί F3 / 4 "€254.46
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/4 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 400 μοίρες. F, 600 Psi | BY6KWQ 0123465 LFFBV-3C-SS 1 1/4Λαβή Tee1 1 / 4 "400 μοίρες φά-40 μοίρες φά1-1 / 4 "€472.46
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F, 600 Psi | BY6KWR 0123466 LFFBV-3C-SS 1 1/2Λαβή μοχλού1 1 / 2 "400 μοίρες φά-40 μοίρες φά1-1 / 2 "€568.37
WATTS LFFBV-3C-SS 2 σφαίρα και βαλβίδα στελέχους, είσοδος 2 ιντσών, 400 μοίρες. F, 600 Psi | BY6KWT 0123467 LFFBV-3C-SS 2Λαβή μοχλού2"400 μοίρες φά-40 μοίρες φά2"€851.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFFBV-3C-SS 1 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 1 ιντσών, 400 μοίρες. F, 600 Psi
€302.80 /μονάδα