MOODY TOOL Έλεγχος ακριβείας


Φίλτρα
Μέγεθος: 25 χιλίων
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΤύπος σημείουΥλικό συμβουλώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
55-1795
-Αλουμίνιο-0.062 "Ανοξείδωτο ατσάλι€17.77
B
55-1794
-Αλουμίνιο-0.156 "Ανοξείδωτο ατσάλι€17.77
C
55-1796
-Αλουμίνιο-#17Ανοξείδωτο ατσάλι€17.77
D
55-1797
-Αλουμίνιο-#23Ανοξείδωτο ατσάλι€17.77
E
55-1798
-Αλουμίνιο-Σύντομη συμβουλή διπλής κάμψηςΑνοξείδωτο ατσάλι€17.77
F
55-1799
-Αλουμίνιο-Διπλή κάμψηΑνοξείδωτο ατσάλι€17.77
G
55-1780
ΑνοδιωμένοΑλουμίνιο5 13 / 16 "0.156 "Υψηλός άνθρακας€17.09
H
55-1784
ΑνοδιωμένοΑλουμίνιο5 13 / 16 "0.156 ", 0.062"Υψηλός άνθρακας€69.13
I
55-1781
ΑνοδιωμένοΑλουμίνιο5 13 / 16 "0.062 "Υψηλός άνθρακας€16.29
J
55-1750
Ανοξείδωτο ατσάλιΑτσάλι5 15 / 16 "0.156 "Υψηλός άνθρακας€5.85
K
55-1751
Ανοξείδωτο ατσάλιΑτσάλι5 13 / 16 "0.062 "Υψηλός άνθρακας€5.55

Έλεγχος ακριβείας

Ο ανιχνευτής ακριβείας Moody Tools χρησιμοποιείται για να λειτουργεί σε περιορισμένους χώρους και ως οδοντιατρικά αξεσουάρ. Αυτό το εργαλείο μπορεί να αγοραστεί σε ένα σετ ή ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες. Διατίθεται σε πάχος άκρου 10 mil και 25 mil με δύο επιλογές λαβής: χαλύβδινες λαβές εξαγωνικού σχήματος και λαβές αλουμινίου διαμέτρου 3/16 ιντσών (4.76 mm). Αυτός ο ανιχνευτής έχει ένα άκρο από ανοξείδωτο ατσάλι και είναι συσκευασμένος σε διαφανείς σωλήνες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;