VESTIL LAD-9-21-G-EZ Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 50 μοιρών, γόνατο λαβής, 9 βήμα, μέγεθος 21 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7UYP Μοντέλο: LAD-9-21-G-EZ

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,932.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης97.75 "
Πλάτος βάσης34.25 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΣτροφέας
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Ύψος χειρολισθήρας120 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος120 "
Μήκος97.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπροστινών τροχών2
Αριθμός πίσω τροχών2
Αριθμός βημάτων9
Πίσω Caster Dia.10 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχίσκου2 1 / 2 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος50 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Διάστημα βημάτων10 "
Τύπος βήματοςΣτήριγμα λαβής
Πλάτος βήματος23.56 "
Βάθος κορυφής βημάτων21 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων90 "
Ωφέλιμο μήκος87 15 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος23 9 / 16 "
Πλάτος34.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.6
Ύψος πλοίου (cm)304.8
Μήκος πλοίου (cm)248.29
Πλάτος πλοίου (cm)87
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΑριθμός βημάτωνΓωνία βήματοςΒάθος κορυφής βημάτωνΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL LAD-10-14-G Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, γόνατο λαβής, 10 βήμα, μέγεθος 14 ιντσών | AG7UTP LAD-10-14-G78.94 "130 "130 "1058 μοίρες14 "70 3 / 16 "€2,210.63
VESTIL LAD-10-14-G-EZ Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 50 μοιρών, γόνατο λαβής, 10 βήμα, μέγεθος 14 ιντσών | AG7UTQ ΛΑΔ-10-14-Γ-ΕΖ97.69 "130 "130 "1050 μοίρες14 "89 5 / 16 "€2,240.60
VESTIL LAD-10-21-G Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, γόνατο λαβής, 10 βήμα, μέγεθος 21 ιντσών | AG7UTU LAD-10-21-G85.19 "130 "130 "1058 μοίρες21 "77 3 / 16 "€2,274.99
VESTIL LAD-10-21-G-EZ Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 50 μοιρών, γόνατο λαβής, 10 βήμα, μέγεθος 21 ιντσών | AG7UTV ΛΑΔ-10-21-Γ-ΕΖ103.94 "130 "130 "1050 μοίρες21 "96 5 / 16 "€2,298.05
VESTIL LAD-11-14-G Σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, γόνατο λαβής, 11 βήμα, μέγεθος 14 ιντσών | AG7UTY LAD-11-14-G85.06 "140 "140 "1158 μοίρες14 "76 1 / 2 "€2,536.99
VESTIL LAD-11-14-G-EZ Σκάλα αποθήκης, 50 μοιρών, γόνατο λαβής, 11 βήμα, μέγεθος 14 ιντσών | AG7UTZ ΛΑΔ-11-14-Γ-ΕΖ103.88 "140 "140 "1150 μοίρες14 "97 5 / 16 "€2,565.70
VESTIL LAD-11-21-G Σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, γόνατο λαβής, 11 βήμα, μέγεθος 21 ιντσών | AG7UUC LAD-11-21-G91.25 "140 "140 "1158 μοίρες21 "83 1 / 2 "€2,694.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-9-21-G-EZ Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 50 μοιρών, γόνατο λαβής, 9 βήμα, μέγεθος 21 ιντσών
€1,932.82 /μονάδα