MAIN FILTER INC. Ανταλλαγή υδραυλικών φίλτρων, συρμάτινο πλέγμα, 149 Micron, σφραγίδα Viton


Φίλτρα
Φιλτράρισμα μέσων: Συρματόπλεγμα , Αξιολόγηση φίλτρου: 149 , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: Viton , Μικρά: 149 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: Viton
ΣτυλΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0597687
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 τετρ. Ιντσα6.020.87 "€47.94
RFQ
B
MF0597909
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€34.04
RFQ
C
MF0060026
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 τετρ. Ιντσα6.18 "0.87 "€43.99
RFQ
C
MF0597656
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 τετρ. Ιντσα6.18 "0.87 "€43.99
RFQ
D
MF0064376
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 τετρ. Ιντσα10.82 "-€130.79
RFQ
D
MF0601719
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 τετρ. Ιντσα10.82 "-€130.79
RFQ
E
MF0427037
4.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "€93.74
RFQ
E
MF0600528
4.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "€93.74
RFQ
F
MF0064495
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 τετρ. Ιντσα13.11-€229.82
RFQ
F
MF0601820
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 τετρ. Ιντσα13.11 "-€229.82
RFQ
G
MF0609604
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 τετρ. Ιντσα12.12 "3.996 "€252.82
RFQ
G
MF0600386
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 τετρ. Ιντσα12.12 "3.996 "€252.82
RFQ
G
MF0426708
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 τετρ. Ιντσα12.12 "3.996 "€252.82
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;