WATTS Βαλβίδες μείωσης πίεσης νερού υψηλής χωρητικότητας σειράς LF223


Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: Fnpt Union x Fnpt , Σύνδεση εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 160 βαθμοί F , Mfr. Σειρά: LF223 , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Εύρος ρύθμισης πίεσης: 25 έως 75 psi , Στυλ: Αρχικό , Σχεδιασμός βαλβίδας: Αρχικό , Τύπος βαλβίδας: Σούπερ χωρητικότητα
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΜέγεθος σωλήναΥλικό επένδυσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LF223-SB-HP 3/4
--Ορείχαλκος20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "--€2,059.85
B
LF223-LP 1/2
--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,208.21
A
LF223-S-Z3 3/4
--Ορείχαλκος20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "--€1,450.49
A
LF223-S 3/4
--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "-Χαλκί€512.46
A
LF223-S-HP 3/4
--Ορείχαλκος20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "--€1,563.14
B
LF223-HP 1/2
-50 έως 145 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,208.21
C
LF223-S-HP 1/2
-50 έως 145 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,648.19
C
LF223-S 1/2
-25 έως 75 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 ° F1 / 2 "--€529.18
B
LF223-B-HP 1/2
-50 έως 145 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,267.37
C
LF223-SB-HP 1/2
-50 έως 145 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,617.44
A
LF223-SB-LP 3/4
--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "--€1,648.19
D
LF223-B-LP 3/4
--Ορείχαλκος20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "--€1,327.98
B
LF223-HP 2
-50 έως 95 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 ° F2"-Ανοξείδωτο ατσάλι€7,284.88
RFQ
B
LF223-B-LP 1/2
-10 έως 35 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,267.37
B
LF223-B 1/2
-25 έως 75 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,016.17
B
LF223 1/2
-25 έως 75 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 ° F1 / 2 "-Χαλκί€399.78
E
LF223 1 1/2
-25 έως 75 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 ° F1-1 / 2 "-Χαλκί€1,586.55
RFQ
D
LF223 3/4
--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "-Χαλκί€399.78
A
LF223-S-LP 3/4
--Ορείχαλκος20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "--€1,648.19
A
LF223-SB 3/4
--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "-Χαλκί€1,384.05
D
LF223-LP 3/4
--Ορείχαλκος20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "--€1,209.83
D
LF223-B 3/4
--Ορείχαλκος20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "--€1,016.17
D
LF223-B-Z3 3/4
--Ορείχαλκος20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "--€1,110.96
D
LF223-HP 3/4
--Χωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "-Ανοξείδωτο ατσάλι€1,209.83
C
LF223-SB 1/2
-25 έως 75 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,384.05
C
LF223-S-LP 1/2
-10 έως 35 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,648.19
F
LF223-LP 2 1/2
-10 έως 35 psiΜαντεμένια300 PSI33 ° F2-1 / 2 "--€8,010.91
RFQ
G
1/2 LF 223
4.25 "-----1 / 2 "-€408.38
H
11/4 LF 223
5"-----1.25 "-€1,301.53
H
2 LF 223
8"-----2"-€2,535.74

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;