WATTS LF223-HP 2 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 2 ιντσών, πίεση 20.7 bar | BP4WXR 0298591

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού LF223-HP 2, είσοδος 2 ιντσών, πίεση 20.7 bar

Στοιχείο: BP4WXR Μοντέλο: LF223-HP 2Σταυρός: 0298591
€7,284.88 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης50 έως 95 psi
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υλικό δίσκουEPDM
Εύρος μειωμένης πίεσης υψηλής πίεσης50 έως 95 psi
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.160 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση300 PSI
Αρ. ΣειράLF223
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης9999 Μπαρ
ΣουρωτήριΟχι
ΣτυλΑρχικό
Υλικό επένδυσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑρχικό

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 2 ιντσών, πίεση 20.7 bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΜέγεθος σωλήναΥλικό επένδυσηςΤιμή
WATTS 1/2 LF 223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσα | AE3JFG 5DMC1 1/2 LF 2234.25 "-----1 / 2 "-€408.38
WATTS 11/4 LF 223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1 / 4 ίντσες | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-€1,301.53
WATTS 2 LF 223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2 ίντσες | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-€2,535.74
WATTS LF223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 20.7 bar | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "-Χαλκί€399.78
WATTS LF223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 1/2, είσοδος 1 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 bar | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 έως 75 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 μοίρες φά1-1 / 2 "-Χαλκί€1,586.55
RFQ
WATTS LF223-SB-LP 3/4 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 20.7 bar | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "--€1,648.19
WATTS LF223-LP 2 1/2 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 2 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 έως 35 psiΜαντεμένια300 PSI33 μοίρες φά2-1 / 2 "--€8,010.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού LF223-HP 2, είσοδος 2 ιντσών, πίεση 20.7 bar
€7,284.88 /μονάδα