Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1/2 LF 223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσα | AE3JFG 5DMC1

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 LF 223 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JFG Μοντέλο: 1/2 LF 223Cross Ref: 5DMC1
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
€408.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Τύπος σύνδεσηςFnpt Union x Fnpt
Ύψος8.25 "
Μήκος4.25 "
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πίεσης50 psi
Εύρος ρύθμισης πίεσης25 έως 75 psi
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΣούπερ χωρητικότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3625
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΜέγεθος σωλήναΥλικό επένδυσηςΤιμή
WATTS 11/4 LF 223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1 / 4 ίντσες | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-€1,301.53
WATTS 2 LF 223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2 ίντσες | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-€2,535.74
WATTS LF223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 20.7 bar | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "-Χαλκί€399.78
WATTS LF223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 1/2, είσοδος 1 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 bar | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 έως 75 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 μοίρες φά1-1 / 2 "-Χαλκί€1,586.55
RFQ
WATTS LF223-SB-LP 3/4 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 20.7 bar | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "--€1,648.19
WATTS LF223-LP 2 1/2 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 2 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 έως 35 psiΜαντεμένια300 PSI33 μοίρες φά2-1 / 2 "--€8,010.91
RFQ
WATTS LF223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 bar | BP3ZHH 0298500 LF223 1/2-25 έως 75 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 μοίρες φά1 / 2 "-Χαλκί€399.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 LF 223 1/2 ίντσας
€408.38 /μονάδα