Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF223-B-HP Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 bar | BP3ZHM 0298508

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού LF223-B-HP 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BP3ZHM Μοντέλο: LF223-B-HP 1/2Σταυρός: 0298508

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1,267.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης50 έως 145 psi
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υλικό δίσκουEPDM
Εύρος μειωμένης πίεσης υψηλής πίεσης50 έως 145 psi
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση300 PSI
Αρ. ΣειράLF223
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης3.4 Μπαρ
ΣουρωτήριΟχι
ΣτυλΑρχικό
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.034

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 1/2 ιντσών, πίεση 20.7 bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΜέγεθος σωλήναΥλικό επένδυσηςΤιμή
WATTS 1/2 LF 223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσα | AE3JFG 5DMC1 1/2 LF 2234.25 "-----1 / 2 "-€408.38
WATTS 11/4 LF 223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1 / 4 ίντσες | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-€1,301.53
WATTS 2 LF 223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2 ίντσες | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-€2,535.74
WATTS LF223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 20.7 bar | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "-Χαλκί€399.78
WATTS LF223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 1/2, είσοδος 1 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 bar | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 έως 75 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 μοίρες φά1-1 / 2 "-Χαλκί€1,586.55
RFQ
WATTS LF223-SB-LP 3/4 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 20.7 bar | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "--€1,648.19
WATTS LF223-LP 2 1/2 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 2 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 έως 35 psiΜαντεμένια300 PSI33 μοίρες φά2-1 / 2 "--€8,010.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού LF223-B-HP 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 bar
€1,267.37 /μονάδα