Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF223-B-LP Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 bar | BP4ELG 0298504

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού LF223-B-LP 1/2, είσοδος 1/2 ιντσών, πίεση 20.7 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BP4ELG Μοντέλο: LF223-B-LP 1/2Σταυρός: 0298504

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,267.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης10 έως 35 psi
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υλικό δίσκουEPDM
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση300 PSI
Αρ. ΣειράLF223
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης3.4 Μπαρ
ΣουρωτήριΟχι
ΣτυλΑρχικό
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.034

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 1/2 ιντσών, πίεση 20.7 bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΜέγεθος σωλήναΥλικό επένδυσηςΤιμή
WATTS 1/2 LF 223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσα | AE3JFG 5DMC1 1/2 LF 2234.25 "-----1 / 2 "-€408.38
WATTS 11/4 LF 223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1 / 4 ίντσες | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-€1,301.53
WATTS 2 LF 223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2 ίντσες | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-€2,535.74
WATTS LF223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 20.7 bar | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "-Χαλκί€399.78
WATTS LF223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 1/2, είσοδος 1 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 bar | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 έως 75 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο300 PSI33 μοίρες φά1-1 / 2 "-Χαλκί€1,586.55
RFQ
WATTS LF223-SB-LP 3/4 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 20.7 bar | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "--€1,648.19
WATTS LF223-LP 2 1/2 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 2 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 έως 35 psiΜαντεμένια300 PSI33 μοίρες φά2-1 / 2 "--€8,010.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού LF223-B-LP 1/2, είσοδος 1/2 ιντσών, πίεση 20.7 bar
€1,267.37 /μονάδα