BRADY 5920 Series, Αριθμός ετικέτας


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Κίτρινο , Ύψος χαρακτήρα: 1" , Πλάτος χαρακτήρων: 21 / 32 " , Εσωτερική/Εξωτερική χρήση: Μέσα έξω , Χρώμα μύθου: Μαύρη , Δείκτες ανά κάρτα: 1 , Υλικό: Αναδρομικά αντανακλαστικά φύλλα , Συνολικό ύψος: 1.5 " , Συνολικό πλάτος: 1"
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτήραςΒαθμόςΑριθμός καρτώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5920-0
0Πρισματικό υψηλής έντασης1€39.59
B
5920-1
1Πρισματικό υψηλής έντασης1€38.18
C
5920-2
2Πρισματικό υψηλής έντασης1€47.05
D
5920-3
3Πρισματικό υψηλής έντασης1€52.43
E
5920-4
4Πρισματικό υψηλής έντασης1€47.70
F
5920-5
5Πρισματικό υψηλής έντασης1€47.70
G
5920-6
6Πρισματικό υψηλής έντασης1€48.21
H
5920-7
7Πρισματικό υψηλής έντασης1€38.18
I
5920-8
8Μηχανικός25€52.50
J
5920-9
9Πρισματικό υψηλής έντασης1€38.18

5920 Series, Αριθμός ετικέτας

Οι ετικέτες αριθμών της σειράς Brady 5920 είναι αυτοκόλλητες ετικέτες που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους για αποτελεσματική αναγνώριση, οργάνωση και παρακολούθηση. Αυτές οι ετικέτες είναι ιδανικές για κατασκευή, αποθήκευση, logistics και συντήρηση εξοπλισμού. Διαθέτοντας ένα αντανακλαστικό υλικό επένδυσης, αυτές οι ετικέτες κολλάνε αξιόπιστα σε ράφια, κάδους, εξοπλισμό και προϊόντα. Αυτές οι σαφείς αριθμήσεις βελτιώνουν τη διαχείριση αποθεμάτων, την παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων και τις διαδικασίες εκπλήρωσης παραγγελιών, ενισχύοντας τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Διατίθενται σε υψηλής έντασης παραλλαγές πρισματικών / μηχανικού βαθμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;