Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5920-1 Αριθμός Ετικέτα 1 1-1/2 chψος ίντσας x 1 ίντσα Πλάτος PK25 | AH3KAR 32MJ26

BRADY 5920-1 Αριθμός Ετικέτα 1 1-1/2 ίντσα Ύψος x 1 ίντσα Πλάτος PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KAR Πρότυπο: 5920-1Cross Ref: 32MJ26

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑριθμός ετικέτας
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Χαρακτήρας1
Ύψος χαρακτήρα1"
Πλάτος χαρακτήρων21 / 32 "
ΒαθμόςΠρισματικό υψηλής έντασης
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΑναδρομικά αντανακλαστικά φύλλα
Αριθμός καρτών1
συνολικό ύψος1.5 "
συνολικό πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0113
Ύψος πλοίου (cm)1.14
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)4.95
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΒαθμόςΑριθμός καρτώνΤιμή
BRADY 5920-8 Αριθμός Ετικέτα 1 ίντσας ightψος Χαρακτήρας PK25 | AG9KNM 20TC81 5920-88Μηχανικός25€52.50
BRADY 5920-0 Αριθμός ετικέτας 0 1-1 / 2 ίντσα Ύψος x 1 ίντσα πλάτος PK25 | AH3KAQ 32MJ25 5920-0-Πρισματικό υψηλής έντασης1€39.59
BRADY 5920-2 Αριθμός ετικέτας 2 1-1 / 2 ίντσα Ύψος x 1 ίντσα πλάτος PK25 | AH3KAT 32MJ27 5920-22Πρισματικό υψηλής έντασης1€47.05
BRADY 5920-3 Αριθμός ετικέτας 3 1-1 / 2 ίντσα Ύψος x 1 ίντσα πλάτος PK25 | AH3KAU 32MJ28 5920-33Πρισματικό υψηλής έντασης1€52.43
BRADY 5920-4 Αριθμός ετικέτας 4 1-1 / 2 ίντσα Ύψος x 1 ίντσα πλάτος PK25 | AH3KAV 32MJ29 5920-44Πρισματικό υψηλής έντασης1€47.70
BRADY 5920-5 Αριθμός ετικέτας 5 1-1 / 2 ίντσα Ύψος x 1 ίντσα πλάτος PK25 | AH3KAW 32MJ30 5920-55Πρισματικό υψηλής έντασης1€47.70
BRADY 5920-6 Αριθμός ετικέτας 6 1-1 / 2 ίντσα Ύψος x 1 ίντσα πλάτος PK25 | AH3KAX 32MJ31 5920-66Πρισματικό υψηλής έντασης1€48.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5920-1 Αριθμός Ετικέτα 1 1-1/2 ίντσα Ύψος x 1 ίντσα Πλάτος PK25
€38.18 /μονάδα