Πλάτος βάσης: 34.25 " , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 350 lbs. , Υλικό Caster: Καουτσούκ , Χρώμα: Μπλε , Απόσταση μεταξύ βημάτων: 10 " , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: πολυουρεθάνης , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Στροφέας , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματα: Ναι , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 4 , Αριθμός μπροστινών τροχών: 2 , Αριθμός πίσω τροχών: 2 , Υλικό πίσω τροχίσκου: Καουτσούκ , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2 1 / 2 " , Φόρτωση ελατηρίου: Οχι , Διάστημα βημάτων: 10 " , Τύπος βήματος: Στήριγμα λαβής , Πλάτος βήματος: 23.56 " , Πλάτος: 34 1 / 4 "