YELLOW JACKET Φορτίζοντας σωλήνες


Οι εύκαμπτοι σωλήνες φόρτισης Yellow Jacket έχουν σχεδιαστεί για τη συντήρηση της περιεκτικότητας ψυκτικού σε γραμμές αμμωνίας, βαλβίδες κυλίνδρων και συγκροτήματα μαζούτ.

Φίλτρα
Γωνία: Πτυχία 45 , Πίεση διάρρηξης: 4000 PSI , Υλικό τοποθέτησης: Ορείχαλκος , Υλικό σωλήνα: Καουτσούκ , Εργασιακή πίεση: 800 PSI
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος σύνδεσηςΕίδοςΜήκοςΑριθμός εύκαμπτων σωλήνωνΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
25202
Μπλε1/4 "ΓυναίκαΦορτίζοντας σωλήνα9"1H VAC€58.84
B
25602
Red1/4 "ΓυναίκαΦορτίζοντας σωλήνα9"1H VAC€58.18
C
25980
Κόκκινο, κίτρινο, μπλε1/4 "ΓυναίκαΣετ σωλήνων φόρτισης9"3H VAC€174.21
D
21990
Κόκκινο, κίτρινο, μπλε, μαύρο1 / 4 "Φορτίζοντας σωλήνα60 "4Ψύξη και κλιματισμό€195.04
E
25002
Κίτρινο1/4 "ΓυναίκαΦορτίζοντας σωλήνα9"1H VAC€56.57

Φορτίζοντας σωλήνες

Οι σωλήνες φόρτισης Yellow Jacket χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του περιεχομένου ψυκτικού σε γραμμές αμμωνίας, βαλβίδες κυλίνδρου και συγκροτήματα καυσίμου. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες είναι σχεδιασμένοι με φράγμα υγρασίας για να παρέχουν αυξημένη αντίσταση στη μετανάστευση υγρασίας, η οποία, ως αποτέλεσμα, μπορεί να μολύνει ακριβά ψυκτικά. Το φράγμα διαπερατότητας από νάιλον αυτών των σωλήνων Yellow Jacket συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις SAE J2196 για ψυκτικά CFC, HCFC και HFC. Ένα ευρύ φάσμα αυτών των σωλήνων διατίθεται σε επιλογές κόκκινου, μπλε και κίτρινου χρώματος raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν στιβαρό κάλυμμα και εύκαμπτο υπόστρωμα για προστασία σε δύσκολες συνθήκες, πλέξιμο από πολυεστερικές ίνες για ενίσχυση και ενίσχυση. Προσφέρουν επίσης ένα φράγμα διείσδυσης από νάιλον για να κρατήσει μακριά τους ρύπους.
  • Οι εύκαμπτοι σωλήνες Yellow Jacket διαθέτουν ένα φράγμα υγρασίας που ενισχύει την αντίσταση στη μετανάστευση υγρασίας που διαφορετικά μπορεί να μολύνει ακριβά ψυκτικά μέσα.
  • Είναι συμβατά με ψυκτικά CFC, HCFC και HFC και αντέχουν σε μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 180 βαθμούς Φαρενάιτ.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • ΣΑΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το πλεονέκτημα μιας συμπαγούς σφαιρικής βαλβίδας;

Αυτές οι βαλβίδες έχουν σχεδιαστεί για το άνοιγμα/κλείσιμο ενός συστήματος σε εφαρμογές ελέγχου ροής. Περιλαμβάνουν σώμα βαλβίδας, δύο έδρες, στέλεχος και λαβή, καπό και μπάλα που επιτρέπει την πλήρη ροή για φόρτιση και ανάκτηση ψυκτικών.

Τι είναι ένα συγκρότημα προσαρμογής SealRight με αντιφύσημα;

Αυτά τα εξαρτήματα χαμηλών απωλειών παγιδεύουν αμέσως το ψυκτικό στον εύκαμπτο σωλήνα όταν αποσυνδέονται και αποτρέπουν πιθανούς κινδύνους.

Ποιος είναι ο σκοπός μιας μεταλλικής λαβής σε αυτούς τους εύκαμπτους σωλήνες φόρτισης HVAC;

Η μεταλλική λαβή στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει σε στενές περιοχές και να παγιδεύει όλο το αέριο που υπάρχει για να αποτρέψει την έκρηξη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;