BALDOR MOTOR IDBRPM362504R1 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 hp, 3 Phase, TEBC, FL3614 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WBJ Μοντέλο: IDBRPM362504R1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€51,965.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
ΕνισχυτέςΗ 286.0
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζαFL3614
Υλικό πλαισίωνΕκτεθειμένες πλαστικοποιήσεις
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 286.0
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαH
Παραγωγή250.000 hp
Συνολικό μήκος60.05 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Ταχύτητα1,785 rpm
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση460 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 843.3
Κωδικός ΕΣ85015381
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - IDBRPM402504
    • Οικογένεια προϊόντων: General Industrial
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Διάμετρος άξονα: 2.874 in
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΠερίφραξηΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΒαθμολογίαRPMΤιμή
BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEBC, FL1844C Πλαίσιο | AJ6WAY IDBRPM18154C15 hp----3 π.Χ.60 Hz-€9,074.22
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDBRPM21254C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Phase, TEBC, FL2162C Πλαίσιο | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535€10,351.22
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, TEBC, FL2162C Πλαίσιο | AJ6WBA IDBRPM21304C30-TEBC30 HP-3-1765/3525€10,351.22
BALDOR MOTOR IDBRPM21404 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, 3 Phase, TEBC, FL2173 Frame | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525€11,721.63
BALDOR MOTOR IDBRPM25504 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, 3 Phase, TEBC, FL2570 Frame | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545€12,256.49
BALDOR MOTOR IDBRPM25604 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, 3 Phase, TEBC, FL2578 Frame | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540€17,854.17
BALDOR MOTOR IDBRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, TEBC, FL2586 Frame | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545€21,227.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR IDBRPM362504R1 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 hp, 3 Phase, TEBC, FL3614 Frame
€51,965.49 /μονάδα