Μοτέρ BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, TEBC, FL2162C Πλαίσιο | AJ6WBA

BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, TEBC, FL2162C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WBA Μοντέλο: IDBRPM21304C

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,351.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Περιβάλλον (C)40
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEBC
ΥποσημειώσειςRPM AC
κορνίζαFL2162CZ
Frame SizeFL2162CZ
ΣυχνότηταN / A
HP30
Μονωτική κατηγορίαH
ΒάσηΜετωπικός
Παραγωγή30 HP
Φάση3
RPM1765/3525
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 148.5
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΠερίφραξηΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΒαθμολογίαRPMΤιμή
BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEBC, FL1844C Πλαίσιο | AJ6WAY IDBRPM18154C15 hp----3 π.Χ.60 Hz-€9,074.22
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDBRPM21254C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Phase, TEBC, FL2162C Πλαίσιο | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535€10,351.22
BALDOR MOTOR IDBRPM21404 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, 3 Phase, TEBC, FL2173 Frame | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525€11,721.63
BALDOR MOTOR IDBRPM25504 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, 3 Phase, TEBC, FL2570 Frame | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545€12,256.49
BALDOR MOTOR IDBRPM25604 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, 3 Phase, TEBC, FL2578 Frame | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540€17,854.17
BALDOR MOTOR IDBRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, TEBC, FL2586 Frame | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545€21,227.61
BALDOR MOTOR IDBRPM281004R1 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hp, 3 Phase, TEBC, FL2890 Frame | AJ6WBF IDBRPM281004R1100-TEBC100 HP-3-1780/3555€23,959.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, TEBC, FL2162C Frame
€10,351.22 /μονάδα