BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEBC, FL1844C Πλαίσιο | AJ6WAY

BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEBC, FL1844C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WAY Μοντέλο: IDBRPM18154C

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,074.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Τύπος περιβλήματοςTEBC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame SizeFL1844CZ
Πλήρες φορτίο21/19
HP15 hp
Μονωτική κατηγορίαH
Τοποθέτηση ΤύποςΠόδι
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Τάση460 V
Βάρος190 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1800 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΠερίφραξηΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΒαθμολογίαRPMΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDBRPM21254C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Phase, TEBC, FL2162C Πλαίσιο | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535€10,351.22
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, TEBC, FL2162C Πλαίσιο | AJ6WBA IDBRPM21304C30-TEBC30 HP-3-1765/3525€10,351.22
BALDOR MOTOR IDBRPM21404 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, 3 Phase, TEBC, FL2173 Frame | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525€11,721.63
BALDOR MOTOR IDBRPM25504 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, 3 Phase, TEBC, FL2570 Frame | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545€12,256.49
BALDOR MOTOR IDBRPM25604 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, 3 Phase, TEBC, FL2578 Frame | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540€17,854.17
BALDOR MOTOR IDBRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, TEBC, FL2586 Frame | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545€21,227.61
BALDOR MOTOR IDBRPM281004R1 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hp, 3 Phase, TEBC, FL2890 Frame | AJ6WBF IDBRPM281004R1100-TEBC100 HP-3-1780/3555€23,959.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEBC, FL1844C Frame
€9,074.22 /μονάδα