VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Tote Lift Charger, 2200 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 47 ίντσες Μέγεθος | AG7UTL

VESTIL Φορτιστής ανύψωσης διπλής ισχύος L-270-DP-HD, 2200 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 47 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UTL Μοντέλο: L-270-DP-HD

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,898.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητος ανυψωτής παλετών
Back Caster Dia.7"
Πλάτος τροχίσκου πλάτης2"
Μπαταρία(1)12V/70Ah
Μέγεθος της μπαταρίας10
Χωρητικότητα2200 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος67 "
Διπλή ΛειτουργίαΑντλία χειρός/ 12V DC Power
Ύψος πιρούνι2"
Μήκος περονοφόρου47 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου3"
Διάμετρος μπροστινού κυλίνδρου.3"
Ύψος χειρολαβής50 1 / 2 "
λαβή Μήκος30 "
Χειρισμός υλικούΧάλυβα, πλαστικό
Χειριστείτε Πλάτος14 "
Ύψος50.5 "
ΠεριλαμβάνειΠλήρως συγκολλημένο πλαίσιο
Μήκος67 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης64.25
Χωρητικότητα φορτίου2200 lbs.
Χαμηλό ύψος3 11 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps140A
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού31.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού28 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πιρουνιού3.34 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος31 "
Πλαϊνός σταθεροποιητής κλειδαριών Ύψος15 3 / 4 "
Πλάτος μονής περόνης6 1 / 2 "
Τάση12V DC
Πλάτος26.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 147.6
Ύψος πλοίου (cm)128.27
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψος χειρολαβήςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΎψοςΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΥλικόΤιμή
VESTIL L-220-DC-HD Tote Lift, DC Powered, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 45 ίντσες Μέγεθος | AG7UTG L-220-DC-HDΗλεκτρικός ανυψωτής παλετών-3000 lbs.Πολυ χάλυβα46.5 "62.75 "31.5Ατσάλι€5,589.70
VESTIL L-220-HD Tote Lift Hand Pump, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 20.5 ίντσες x 43 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΟΥΘ L-220-HDΧειροκίνητος ανυψωτής παλετών-3000 lbs.-50 "58 "31.5Ατσάλι€1,657.87
VESTIL L-270-DC-HD Tote Lift, DC Powered, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 27 x 45 ίντσες Μέγεθος | AG7UTJ L-270-DC-HDΗλεκτρικός ανυψωτής παλετών-3000 lbs.Πολυ χάλυβα46.5 "63 "31.5Ατσάλι€5,817.42
VESTIL L-270-DC-HD-SS Tote Lift, DC Powered, 2000 Lb. Χωρητικότητα, από ανοξείδωτο χάλυβα, 26.75 x 45 ίντσες Μέγεθος | AG7UTK L-270-DC-HD-SSΗλεκτρικός ανυψωτής παλετών-2000 lbs.Νάιλον46 "63 "31.5Ανοξείδωτο ατσάλι€12,347.92
VESTIL L-270-HD Tote Lift Hand Pump, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 26.75 ίντσες x 43 ίντσες Μέγεθος | AG7UTM L-270-HDΧειροκίνητος ανυψωτής παλετών50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Ατσάλι€1,803.88
VESTIL L-270-HD-SS Tote Lift Hand Pump, από ανοξείδωτο χάλυβα, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 26.75 ίντσες x 45 ίντσες Μέγεθος | AG7UTN L-270-HD-SSΧειροκίνητος ανυψωτής παλετών-2000 lbs.-48 "60 "31.5Ανοξείδωτο ατσάλι€8,320.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορτιστής ανύψωσης διπλής ισχύος L-270-DP-HD, 2200 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 47 ίντσες Μέγεθος
€5,898.98 /μονάδα